Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 901RP 11/2 Σύζευξη Χαλκός Wrot 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AC8FRX 39R693

NIBCO 901RP 11/2 Coupling Wrot Copper 1-1/2 x 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FRX Μοντέλο: 901RP 11/2Cross Ref: 39R693

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€9.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση5 psi
Εκτός Dia.1.625 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 601 5/8 Σύζευξη Χαλκός Wrot C x C 5/8 x 5/8 In | AC8FQG 39R656 601505 psi @ 200 βαθμοί F3 / 4 "5 / 8 "€4.75
NIBCO 901RP 2 Σύζευξη Χαλκός Wrot C x C 2 x 2 In | AC8FQT 39R666 901 RP 25 psi2.125 "2"€12.74
NIBCO 601 4 Σύζευξη Wrot Copper C x C 4 x 4 In | AC8FRW 39R692 601 4235 psi @ 200 βαθμοί F4.125 "4"€78.88
NIBCO 3010750 Coupling, 1 inch Size, Flare End Style, Bronze, Import | BU4NJJ 3010750---€163.40
RFQ
NIBCO 3010500 Coupling, 3/4 Inch Size, Flare End Style, Bronze, Import | BU4NJN 3010500---€84.48
RFQ
NIBCO 9002000HPC Couplings Press, Copper, Press-Fit x Press-Fit, 1 1/2 x 1 1/2 Inch Copper Tube Size | CP2HFQ 787WY4 9002000 HPC---€30.36
NIBCO 9002055HPC Couplings Press, Copper, Press-Fit x Press-Fit, 1 1/2 x 1 1/4 Inch Copper Tube Size | CP2HFR 787WX6 9002055 HPC---€44.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 901RP 11/2 Coupling Wrot Copper 1-1/2 x 1-1/2 In
€9.19 /μονάδα