HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget Twist Lock Connectors, 2/3 Pole, 15A


Φίλτρα
Ενισχυτές: 15 , Υλικό σώματος: Νάιλον , Χρώμα: Μαύρη , Εύρος αγωγών: # 14 AWG έως # 12 AWG , Συνδεσιμότητα: Βίδες ακροδεκτών πίεσης , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 15 , Μόνωση: Μονωμένο σώμα , Υλικό: Νάιλον , Τοποθέτηση: Συναρμολογημένο καλώδιο , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Πλάτος: 1.17 " , Μέγεθος καλωδίου: # 18 AWG έως # 14 AWG , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕύρος καλωδίωνΜέγεθος καλωδίουΤάσηΤάση τάσηςΎψοςΜήκοςΔιαμόρφωση NEMAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL7593
2 πόλος 3 καλώδιο0.281-0.421 "0.281 "έως 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R€47.15
B
HBL7571
2 πόλος 3 καλώδιο0.335-0.421 "0.335 "έως 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R€56.96
C
HBL7484
3 πόλος 3 καλώδιο0.281-0.421 "0.281 "έως 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.42 "1.17 "ML-3R€53.69

Midget Twist Lock Connectors, 2/3 Pole, 15A

Hubbell Wiring Device-Οι συνδετήρες κλειδώματος Kellems αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε μετακίνησης σε θαλάσσιες και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι θηλυκοί σύνδεσμοι έχουν νάιλον περίβλημα με επαφές ορείχαλκου και φαινολικές επαφές για υψηλή αντοχή και αντοχή στη θερμότητα και την κρούση. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν γωνιακούς συνδετήρες για λειτουργία σε στενούς χώρους. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των μαύρων χρωμάτων, 15A συνδετήρων, που διατίθενται σε τάσεις 125 και 125/250V.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, υδατοστεγής επενδυτές συνδέσεις? για στεγανές λειτουργίες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;