Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593 Γυναικεία ευθεία σύνδεση, 15A, 125VAC, 2-πόλων, ακροδέκτης βίδας, μαύρο | AE7ZJE 6C625

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593 Γυναικείο ίσιο βύσμα, 15A, 125VAC, 2-πολικό, βιδωτό ακροδέκτη, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZJE Μοντέλο: HBL7593Κωδ. Σταυρού: 6C625
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
€47.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα σύνδεσης
Ενισχυτές15
Υλικό σώματοςΝάιλον
Εύρος καλωδίων0.281-0.421 "
ΧρώμαΜαύρη
Εύρος αγωγών# 14 AWG έως # 12 AWG
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.281 "-0.421"
Μέγεθος καλωδίου0.281 "έως 0.421"
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διάμετρος Δ# 14 AWG έως # 12 AWG
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.42 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος1.17 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Διαμόρφωση NEMAML-2R
Αξιολόγηση NEMAML-2R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής: 75 μοίρες. ΝΤΟ; Ελάχιστη συνεχής: -40 Deg. C w / o πρόσκρουση, -25 Deg. με αντίκτυπο.
Χαρακτηριστικά2 πόλος 3 καλώδιο
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Πλάτος1.17 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 14 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536694050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕύρος καλωδίωνΜέγεθος καλωδίουΤάσηΤάση τάσηςΎψοςΜήκοςΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7571 Γυναικείο βύσμα, γωνιακό, 15A, 125VAC, 2-πόλο, ακροδέκτης βίδας, μαύρο | AC8QEC 3D267 HBL75712 πόλος 3 καλώδιο0.335-0.421 "0.335 "έως 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R€56.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 Γυναικεία ευθεία σύνδεση, 15A, 125 / 250VAC, 3-πόλων, Ακροδέκτης βίδας, Μαύρο | AE7LHP 5Z910 HBL74843 πόλος 3 καλώδιο0.281-0.421 "0.281 "έως 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.42 "1.17 "ML-3R€53.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593 Γυναικείο ίσιο βύσμα, 15A, 125VAC, 2-πολικό, βιδωτό ακροδέκτη, μαύρο
€47.15 /μονάδα