Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN 63203LLUC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν με πίεση χάλυβα | AE2YCP 4ZXK8

NTN 63203LLUC3/L627 Έσφαιρα ρουλεμάν φυσιγγίων πρεσαριστό χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2YCP Μοντέλο: 63203LLUC3/L627Cross Ref: 4ZXK8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν κασέτας
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή επαφή σφραγισμένη
Μπόρε Ντιά.17mm
Αντοχή ανοχής+ 0 / -0.008 mm
Υλικό κλουβιώνΠρεσαριστός χάλυβας
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου2,160 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο Polyrex EM
Μέγιστη. RPM12,000
Εκτός Dia.40mm
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -0.011 mm
Υλικό σφραγίδαςNBR
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,030 λίβρες
Θερμ. Εύρος-13 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πλάτος17.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8482105044
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
NTN 63209LLUC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν με πίεση χάλυβα | AE2YCX 4ZXL6 63209LLUC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 λίβρες5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 λίβρες€120.44
NTN 63305LLUC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν με πίεση χάλυβα | AE2YDF 4ZXN5 63305LLUC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 λίβρες12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 λίβρες€96.63
NTN 63306LLUC3 / L627 Κασέτα ρουλεμάν με πίεση χάλυβα | AE2YDH 4ZXN7 63306LLUC3 / L62730.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 λίβρες10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 λίβρες€88.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN 63203LLUC3/L627 Έσφαιρα ρουλεμάν φυσιγγίων πρεσαριστό χάλυβα
€58.26 /μονάδα