Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5YCV9 Air Cylinder 2.755 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GHP

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCV9 μήκους 2.755 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7GHP Μοντέλο: 5YCV9
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
€215.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3"
Τύπος κυλίνδρουКόμπακτ
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω1,413 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση200 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Συνολικό μήκος2.755 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.7 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου0.73 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5/8 "-18 Γυναίκα
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2555
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5YCP4 Κύλινδρος αέρα 3.375 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GFZ 5YCP43.375 "2"€186.47
SPEEDAIRE 5YCP6 Κύλινδρος αέρα 5.375 Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GGA 5YCP65.375 "4"€208.98
SPEEDAIRE 5YCV8 Κύλινδρος αέρα 2.505 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GHN 5YCV82.505 "1 / 4 "€215.21
SPEEDAIRE 5YCW0 Κύλινδρος αέρα 35 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GHQ 5YCW035 "3 / 4 "€215.21
SPEEDAIRE 5YCW1 Κύλινδρος αέρα 3.255 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GHR 5YCW13.255 "1"€215.21
SPEEDAIRE 5YCW2 Κύλινδρος αέρα 4.255 Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GHT 5YCW24.255 "2"€218.28
SPEEDAIRE 5YCW3 Κύλινδρος αέρα 5.255 Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GHU 5YCW35.255 "3"€238.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCV9 μήκους 2.755 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€215.21 /μονάδα