Ρουλεμάν φυσιγγίων διπλής επαφής NTN | Ελλάδα

NTN Διπλά ρουλεμάν με σφράγιση κασετών


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγ. σ.α.λΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
63203LLUC3 / L627
17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 λίβρες12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 λίβρες17.5mm€50.58
B
63305LLUC3 / L627
25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 λίβρες12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 λίβρες25.4mm€88.35
B
63306LLUC3 / L627
30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 λίβρες10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 λίβρες30.2mm€80.65
B
63209LLUC3 / L627
45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 λίβρες5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 λίβρες30.2mm€110.13

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;