Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO C6002 3 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/2 In | AE4YRH 5P200

NIBCO C6002 3/4x1/2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4YRH Model: C6002 3/4x1/2Σταυρός: 5P200
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
€3.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση582 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 8 "x 5 / 8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "x 1 / 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x Γ631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x Γ494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO C6002 3/4x1/2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/2 In
€3.66 /μονάδα