Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 6002 4x2 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In | AB3WDY 1VLP7

NIBCO 6002 4x2 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WDY Μοντέλο: 6002 4x2Cross Ref: 1VLP7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€100.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση293 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.4-1/8" x 2-1/8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size4 "x 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8235
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ7412200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μειωτήρας NIBCO 6002-4x2 είναι ένας τύπος εξαρτήματος που χρησιμοποιείται σε υδραυλικές εργασίες. Έχει σχεδιαστεί για τη σύνδεση σωλήνων διαφορετικών μεγεθών. Αυτός ο μειωτήρας διατηρεί την πίεση και τη ροή σε βάθος χρόνου για ομαλή ροή σε μεγάλους σωλήνες.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μειωτήρας NIBCO 6002-4x2 έχει σώμα από χάλκινο από ύφασμα για αντοχή και ανθεκτικότητα.
  • Ο τύπος σύνδεσης FTG x C επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες οδηγίες ασφαλείας πρέπει να ακολουθήσω όταν χρησιμοποιώ εξαρτήματα σωλήνων NIBCO;

A. Να φοράτε πάντα προστατευτική ενδυμασία για τα μάτια και γάντια όταν χειρίζεστε τα εξαρτήματα. Φροντίστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία. Ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και χρησιμοποιήστε τα σωστά εργαλεία κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση των εξαρτημάτων.

Ε. Τι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να προσέξω για τα εξαρτήματα σωλήνων από χυτή και χυτή NIBCO;

A.

  • Χρησιμοποιείτε πάντα τα σωστά εργαλεία για την εγκατάσταση και το σέρβις.
  • Προσέξτε να μην σφίξετε υπερβολικά τα εξαρτήματα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα σπειρώματα.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα πριν τα σφίξετε.

Ε. Τι βήματα πρέπει να κάνω για την αποσυναρμολόγηση ή την επανατοποθέτηση αυτού του μειωτήρα;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.
  • Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να χαλαρώσετε τα εξαρτήματα, φροντίζοντας να κρατάτε το παξιμάδι σταθερό με ένα δεύτερο κλειδί.
  • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κλειδιά σωστού μεγέθους.
  • Αφού χαλαρώσουν τα εξαρτήματα, τα εξαρτήματα μπορούν να μετακινηθούν στη νέα τους θέση και να σφίξουν ξανά.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον μειωτήρα NIBCO;

A.

  • Αρχικά, καθαρίστε τον σωλήνα και τα εξαρτήματα με ένα διάλυμα καθαρισμού.
  • Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα λιπαντικό στα σπειρώματα των εξαρτημάτων.
  • Στη συνέχεια, τοποθετήστε το σωλήνα στο εξάρτημα.
  • Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να σφίξετε το εξάρτημα, φροντίζοντας να κρατάτε το παξιμάδι σταθερό με ένα δεύτερο κλειδί.
  • Χρησιμοποιήστε κλειδιά σωστού μεγέθους.
  • Τέλος, ελέγξτε για διαρροές.

Ε. Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τυχόν προβλήματα μείωσης NIBCO;

A.

  • Πρώτα, ελέγξτε τα εξαρτήματα για τυχόν σημάδια ζημιάς, όπως βαθουλώματα ή ρωγμές.
  • Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε ζημιά, αντικαταστήστε τα εξαρτήματα.
  • Στη συνέχεια, ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στους σωλήνες.
  • Εάν οι σωλήνες είναι φραγμένοι, καθαρίστε τους.
  • Τέλος, ελέγξτε τα εξαρτήματα για σωστή ευθυγράμμιση και στεγανότητα.
  • Εάν τα εξαρτήματα δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα ή σφιγμένα, προσαρμόστε τα ανάλογα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x Γ631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x Γ494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 6002 4x2 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In
€100.96 /μονάδα