Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 6002 3x2 Reducer Wrot Copper Ftg x C 3 x 2 In | AB3WDV 1VLP4

NIBCO 6002 3x2 Reducer Wrot Copper Ftg x C 3 x 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WDV Μοντέλο: 6002 3x2Cross Ref: 1VLP4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση317 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.3-1/8" x 2-1/8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 "x 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7412200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μειωτήρας NIBCO 6002-3x2 είναι ένα εξάρτημα υδραυλικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωλήνων διαφόρων διαμέτρων. Χρησιμοποιείται σε συστήματα σωληνώσεων νερού, πετρελαίου και αερίου. Αυτό το εξάρτημα διατηρεί την πίεση σε έναν σωλήνα για να φτάσει σε μεγάλα μήκη.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μειωτήρας NIBCO 6002-3x2 έχει σώμα από χάλκινο πήλινο που παρέχει ανώτερη αντοχή στη διάβρωση.
  • Ο τύπος σύνδεσης FTG x C επιτρέπει γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να προσέξω για αυτό το εξάρτημα σωλήνα NIBCO;

A. Για να εξασφαλίσετε σωστή στεγανοποίηση και μακροχρόνια απόδοση, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ποσότητα στεγανοποιητικού και την κατάλληλη ροπή σύσφιξης.

Ε. Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω το μειωτήρα NIBCO 6002-3x2;

A. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον μειωτήρα NIBCO, ελέγξτε για τυχόν σημάδια ζημιάς, διάβρωσης ή ακατάλληλης εγκατάστασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x Γ631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x Γ494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 6002 3x2 Reducer Wrot Copper Ftg x C 3 x 2 In
€46.12 /μονάδα