MORSE DRUM 201BVS-E1-50 Portable Drum Roller, 2 Belts, Variable Explosion-Proof, 1 Phase, 50Hz | AF6FDP

MORSE DRUM 201BVS-E1-50 Φορητός κύλινδρος τυμπάνου, 2 ιμάντες, μεταβλητή αντιεκρηκτική προστασία, 1 φάση, 50 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6FDP Μοντέλο: 201BVS-E1-50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,615.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός κύλινδρος τυμπάνου
Ενισχυτές7.2/ 3.6Α
Χωρητικότητα Στεγνό300 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας300 lbs.
καλώδιο Μήκος8"
Drum Dia.16 "έως 23"
Ύψος τυμπάνουΜέχρι 35 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
RPM τυμπάνων13 έως 20 σ.α.λ.
Μέγεθος δοκούΜέχρι 55 gal.
Συχνότητα50 Hz
HP1 / 2 hp
Hz50
Μήκος34.75 "
Ύψος φορτωμένου40 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
ΜηχανοκίνηταΑντιεκκρηκτικοί
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
άλλαΠροαιρετικός προσαρμογέας για πλαστικό τύμπανο
Συνολικό βάθος34 3 / 4 "
συνολικό ύψος19 1 / 4 "
συνολικό πλάτος21 "
Φάση1
Plug Type3 άξονας
Αξιολογήθηκε γιαΚατηγορία Ι Ομάδα Δ, Κατηγορία ΙΙ Ομάδες ΣΤ και Ζ.
ΤαχύτηταΜεταβλητή με ζώνη
Τύπος ταχύτηταςΜεταβλητή με ζώνη
κλίσηΜοχλός ανατροπής
Στυλ κλίσηςΜοχλός ανατροπής
ΧαρακτηριστικάΦορητός
Τάση110/ 220V AC
Διαμόρφωση τροχούΔύο περιστρεφόμενοι τροχοί και δύο άξονες τοποθετημένοι-τροχοί
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη
ΖάντεςNeoprene

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 107.55
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΤύπος ταχύτηταςRPM τυμπάνωνΜηχανοκίνηταΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 201/20-1 Portable Drum Roller, 20 RPM, 1 Phase, 115V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACΣταθερό20 RPM-500 lbs.€4,129.94
MORSE DRUM 201/20-1-50 Portable Drum Roller, 16 RPM, 1 Phase, 50Hz, TEFC Motor | AF6FCJ 201 / 20-1 50--1110/ 220V ACΣταθερό16 RPM-500 lbs.€3,594.82
MORSE DRUM 201/20-3 Portable Drum Roller, 20 RPM, 3 Phase, 60Hz, 0.5 Hp, TEFC Motor | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/ 460V ACΣταθερό20 RPM-500 lbs.€3,320.86
MORSE DRUM 201/20-3-50 Portable Drum Roller, 16 RPM, 3 Phase, 50Hz | AF6FCL 201 / 20-3 50--3230/ 400V ACΣταθερό16 RPM-500 lbs.€3,541.36
MORSE DRUM 201/20-575 Portable Drum Roller, 20 RPM, 3 Phase, 575V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACΣταθερό20 RPM-500 lbs.€3,340.91
MORSE DRUM 201/20-A Portable Drum Roller, 20 RPM, Air Motor | AF6FCN 201/20-Α---Σταθερό20 RPM-500 lbs.€3,367.64
MORSE DRUM 201/20-E1 Φορητός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., αντιεκρηκτικό, 1 φάση | AF6FCP 201/20-Ε1-1115/ 208-230V ACΣταθερό20 RPM-500 lbs.€4,256.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 201BVS-E1-50 Φορητός κύλινδρος τυμπάνου, 2 ιμάντες, μεταβλητή αντιεκρηκτική προστασία, 1 φάση, 50 Hz
€6,615.00 /μονάδα