MUELLER INDUSTRIES Βαλβίδες πύλης ορείχαλκου, σύνδεση με σπείρωμα FNPT


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Στυλ καπό: Βιδώστε , Συμμόρφωση: ANSI B1.20.1 , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Υλικό λαβής: Μαντεμένια , Τύπος λαβής: Τροχός χειρός , Μέγιστη. Πίεση ατμού: 125 psi , Μέγιστη. Πίεση νερού: 200 psi , Υλικό στελέχους: Ορείχαλκος , Τύπος στελέχους βαλβίδας: Χωρίς άνοδο , Υλικό σφήνας: Ορείχαλκος
ΣτυλΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
100-001
1.61212 βαθμοί F1 / 4 "2.44€16.29
A
100-002
1.61212 βαθμοί F3 / 8 "2.50€16.55
A
100-003
1.77212 βαθμοί F1 / 2 "2.87€26.38
A
100-004
1.85212 βαθμοί F3 / 4 "3.23€29.98
A
100-005
2.21212 βαθμοί F1"3.62€41.75
A
100-006
2.34176 βαθμοί F1.25 "4.33€64.89
A
100-007
2.56176 βαθμοί F1.5 "4.92€81.64
A
100-008
2.76176 βαθμοί F2"5.87€125.55

Βαλβίδες πύλης ορείχαλκου, σύνδεση με σπείρωμα FNPT

Οι βαλβίδες πύλης της Mueller Industries επιτρέπουν πλήρη διακοπή ή πλήρως ανοιχτή ροή ρευστού σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα και αγωγούς νερού. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν λαβές από χυτοσίδηρο για περιστροφή του στελέχους, οι οποίες στη συνέχεια μετακινούν την πύλη προς τα πάνω / κάτω μέσω των θυρών με σπείρωμα FNPT. Έρχονται με βιδωτά καλύμματα για τη δημιουργία στεγανοποίησης στεγανοποίησης μέσα στη βαλβίδα και σφηνοειδείς πύλες για παροχή μη κολλώδους καθίσματος όταν εκτίθενται σε υψηλές διαφορικές πιέσεις. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των βαλβίδων από ορείχαλκο που διατίθενται σε μεγέθη σωλήνων από 3/4 έως 2 ίντσες Raptor Supplies, διανομέας της Mueller Industries.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;