DURHAM MANUFACTURING Ντουλάπια εργασίας


Φίλτρα
Συναρμολογημένο: Ναι , Συναρμολογημένο/Ασυναρμολογημένο: Συναρμολογημένο , Συνέλευση: Συγκολλημένος , Χρώμα ντουλαπιού: Γκρί , Χρώμα: Γκρί , Τύπος πόρτας: Αρχικό , Μετρητής: 16 , Λαβή: Πλευρικές λαβές , Σύστημα κλειδώματος: Κλειδώνω , Αριθμός θυρών: 2 , Αριθμός συρταριών: 0 , Αριθμός ραφιών: 3 , Συνολικό βάθος: 24 " , Συνολικό ύψος: 60 " , Συνολικό πλάτος: 60 " , Χωρητικότητα ραφιού: 1450 λίβρες , Αξιολόγηση δύναμης: Βαρέως , Συνολικός αριθμός συρταριών: 0
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JSC-602460-95
Σκονισμένο με σκόνη---Συγκολλημένος χάλυβας-€2,765.88
B
JSC-246061-94T-D719
Βαφή σε σκόνη60.75 "60 "47.5 κυβικά πόδιαΑτσάλι27.25 "€1,975.18
C
JSCM-274440-94T-D719
Βαφή σε σκόνη39.875 "55.75 "1200 lbs.Ατσάλι26.88 "€1,902.49

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;