DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Ντουλάπι θέσεων εργασίας, 16 Gauge, Μέγεθος 60 x 60 ίντσες | AB3MDF 1UBL5

DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Ντουλάπι εργασίας, 16 μετρητή, μέγεθος 60 x 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3MDF Μοντέλο: JSC-602460-95Cross Ref: 1UBL5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,765.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο θέσης εργασίας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυγκολλημένος
Χρώμα γραφείουΓκρί
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge16
HandleΠλευρικές λαβές
Σύστημα κλειδώματοςΚλειδώνω
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων3
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος60 "
Χωρητικότητα ραφιού1450 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 209.25
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING JSC-246061-94T-D719 Ντουλάπι θέσεων εργασίας, Διπλή πόρτα, Χωρητικότητα 47.5 κυβικά πόδια | CF6KXH JSC-246061-94T-D719Βαφή σε σκόνη60.75 "60 "47.5 κυβικά πόδιαΑτσάλι27.25 "€1,975.18
DURHAM MANUFACTURING JSCM-274440-94T-D719 Ντουλάπι θέσεων εργασίας, Κινητό, Μέγεθος 26-7/8 x 55-3/4 x 39-7/8 ίντσες, Γκρι | CF6KXJ JSCM-274440-94T-D719Βαφή σε σκόνη39.875 "55.75 "1200 lbs.Ατσάλι26.88 "€1,902.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Ντουλάπι εργασίας, 16 μετρητή, μέγεθος 60 x 60 ίντσες
€2,765.88 /μονάδα