MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων, συρμάτινο πλέγμα, 80 Micron, σφραγίδα Viton


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Συρματόπλεγμα , Αξιολόγηση φίλτρου: 80 , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 80 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton
ΣτυλΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0504977
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "€52.67
RFQ
A
MF0606700
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€52.67
RFQ
B
MF0606947
1.85 "-1.85 "-435 PSI74 τετρ. Ιντσα3.3 "0.87 "€41.26
RFQ
B
MF0598049
1.85 "-1.85 "-435 PSI74 τετρ. Ιντσα3.3 "0.87 "€41.26
RFQ
A
MF0597693
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "€52.67
RFQ
C
MF0435965
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "€71.55
RFQ
C
MF0604114
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "€71.55
RFQ
D
MF0435894
1.752 "-1.752 "305305 PSI63 τετρ. Ιντσα3.85 "0.87 "€49.88
RFQ
D
MF0435893
1.752 "-1.752 "-305 PSI63 τετρ. Ιντσα3.85 "0.87 "€49.88
RFQ
D
MF0066391
1.752 "-1.752 "-305 PSI63 τετρ. Ιντσα3.85 "0.87 "€49.88
RFQ
E
MF0060760
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
RFQ
F
MF0060516
1.752 "-1.752 "-435 PSI233 τετρ. Ιντσα11.140.87 "€84.15
RFQ
E
MF0607174
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
RFQ
F
MF0607026
1.752 "-1.752 "435435 PSI233 τετρ. Ιντσα11.14 "0.87 "€84.15
RFQ
D
MF0604097
1.752 "-1.752 "305305 PSI63 τετρ. Ιντσα3.85 "0.87 "€49.88
RFQ
C
MF0435967
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "€71.55
RFQ
C
MF0435964
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "€71.55
RFQ
G
MF0598020
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "€49.06
RFQ
E
MF0421948
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
RFQ
F
MF0598127
1.752 "-1.752 "-435 PSI233 τετρ. Ιντσα11.140.87 "€84.15
RFQ
E
MF0598275
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
RFQ
E
MF0421949
1.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
RFQ
C
MF0435962
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "€71.55
RFQ
H
MF0601297
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71-€73.50
RFQ
I
MF0601298
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71 "-€79.13
RFQ
J
MF0066316
2.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "€123.00
RFQ
J
MF0434371
2.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "€123.00
RFQ
J
MF0603988
2.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "€123.00
RFQ
J
MF0434372
2.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "€123.00
RFQ
K
MF0430128
2.165 "-2.165 "232232 PSI147 τετρ. Ιντσα6.57 "1.024 "€62.41
RFQ
K
MF0601978
2.165 "-2.165 "-232 PSI147 τετρ. Ιντσα6.571.024 "€62.41
RFQ
L
MF0597759
2.362 "-2.362 "---5"1.346 "€67.91
RFQ
L
MF0504564
2.362 "-2.362 "---5"1.346 "€67.91
RFQ
M
MF0601469
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€81.86
RFQ
N
MF0597846
2.717 "-2.717 "-435 PSI318 τετρ. Ιντσα6.81 "1.343 "€70.75
RFQ
O
MF0597789
2.717 "-2.717 "-435 PSI205 τετρ. Ιντσα4.52 "1.346 "€69.03
RFQ
O
MF0504956
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 τετρ. Ιντσα4.52 "1.346 "€69.03
RFQ
N
MF0606794
2.717 "-2.717 "435435 PSI318 τετρ. Ιντσα6.81 "1.343 "€70.75
RFQ
N
MF0505024
2.717 "-2.717 "-435 PSI318 τετρ. Ιντσα6.81 "1.343 "€70.75
RFQ
O
MF0606769
2.717 "-2.717 "-435 PSI205 τετρ. Ιντσα4.52 "1.346 "€69.03
RFQ
P
MF0601531
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 τετρ. Ιντσα7.99 "-€98.15
RFQ
Q
MF0430205
2.953 "-2.953 "232232 PSI205 τετρ. Ιντσα6.53 "1.772 "€80.24
RFQ
Q
MF0602006
2.953 "-2.953 "232232 PSI205 τετρ. Ιντσα6.53 "1.772 "€80.24
RFQ
Q
MF0430209
2.953 "-2.953 "232232 PSI205 τετρ. Ιντσα6.53 "1.772 "€80.24
RFQ
Q
MF0064678
2.953 "-2.953 "---6.53 "1.772 "€80.24
RFQ
R
MF0597930
3.032 "-3.032 "-435 PSI310 τετρ. Ιντσα7.041.898 "€126.76
RFQ
R
MF0504524
3.032 "-3.032 "435435 PSI310 τετρ. Ιντσα7.04 "1.898 "€126.76
RFQ
S
MF0436189
3.071 "-3.071 "305305 PSI943 τετρ. Ιντσα15.62 "1.595 "€127.16
RFQ
S
MF0436192
3.071 "-3.071 "-305 PSI943 τετρ. Ιντσα15.621.595 "€127.16
RFQ
T
MF0436117
3.071 "-3.071 "-305 PSI583 τετρ. Ιντσα9.761.595 "€91.06
RFQ
T
MF0436114
3.071 "-3.071 "305305 PSI583 τετρ. Ιντσα9.76 "1.595 "€91.06
RFQ
T
MF0604179
3.071 "-3.071 "305305 PSI583 τετρ. Ιντσα9.76 "1.595 "€91.06
RFQ
T
MF0436115
3.071 "-3.071 "305305 PSI583 τετρ. Ιντσα9.76 "1.595 "€91.06
RFQ
S
MF0436190
3.071 "-3.071 "-305 PSI943 τετρ. Ιντσα15.621.595 "€127.16
RFQ
S
MF0604201
3.071 "-3.071 "-305 PSI943 τετρ. Ιντσα15.621.595 "€127.16
RFQ
U
MF0606971
3.563 "-3.563 "---12.91 "1.894 "€207.10
RFQ
U
MF0598088
3.563 "-3.563 "---12.911.894 "€207.10
RFQ
V
MF0601830
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 τετρ. Ιντσα13.11 "-€254.12
RFQ
W
MF0601884
4.488 "2.697 "4.488 "---16.22 "-€262.69
RFQ
X
MF0601956
5.63 "-5.63 "145145 PSI1665 τετρ. Ιντσα19.64 "3.701 "€302.93
RFQ
X
MF0430024
5.63 "-5.63 "145145 PSI1665 τετρ. Ιντσα19.64 "3.701 "€302.93
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;