MAIN FILTER INC. MF0597846 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 6.81 Inch Height | CG3GCX D38B80SV

MAIN FILTER INC. MF0597846 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 6.81 Inch Heψος

Είδος: CG3GCX Μοντέλο: MF0597846Cross Ref: D38B80SV '
€70.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.717 "
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου80
Μέγεθος φίλτρου318 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος6.81 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια80
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.343 "
Κορυφή OD2.717 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D38B80SV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0060516 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, 80 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 11.14 ίντσας | CF6YYA DLD150B80B MF00605161.752 "-1.752 "-435 PSI233 τετρ. Ιντσα11.140.87 "€84.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060760 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 80 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 4.29 ίντσας | CF6ZCR DLD60T80B MF00607601.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064678 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 6.53 Inch Height | CF7BWM RLR175B80B MF00646782.953 "-2.953 "---6.53 "1.772 "€80.24
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066316 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 7.83 Inch Height | CF7CNN MF00663162.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "€123.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066391 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 80 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.85 ίντσες | CF7CQD XD040T80A MF00663911.752 "-1.752 "-305 PSI63 τετρ. Ιντσα3.85 "0.87 "€49.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066521 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 80 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 15.7 ιντσών | CF7CUR XR1000T80 MF00665216.063 "3.551 "6.063 "145145 PSI1959 τετρ. Ιντσα15.7 "3.551 "€346.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0421948 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 80 micron, σφράγιση Viton, ύψος 4.29 ίντσες | CF9NHB 300609 MF04219481.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597846 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 6.81 Inch Heψος
€70.75 /μονάδα