Κύλινδροι τυμπάνων είναι ιδανικά για ανάμιξη περιεχομένων τυμπάνου είτε σε σταθερές είτε σε μεταβλητές ταχύτητες. Χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη της απαίτησης ανοίγματος ενός τυμπάνου για ανάμειξη των περιεχομένων του για μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε επιβλαβείς χημικές ουσίες και ελαχιστοποίηση της ανάγκης καθαρισμού που σχετίζεται με τους αναμικτήρες εμβάπτισης. Αυτοί οι κύλινδροι τυμπάνου χρησιμοποιούνται γενικά για την ανάμειξη παρτίδων σκόνης, ανάμειξης χρωμάτων, ελαίων, ρητίνης ουρεθάνης, κόλλας, βαφών, αρωμάτων, κ.λπ. μέσα σε ένα σφραγισμένο τύμπανο σε ρυθμίσεις σταθερής και μεταβλητής ταχύτητας.
Η Morse Manufacturing Company, Inc. είναι κορυφαίος κατασκευαστής εξοπλισμού χειρισμού τυμπάνων για εφαρμογές στις βιομηχανίες πετρελαίου, λαδιού, ζυθοποιίας και επεξεργασίας τροφίμων. Οι ηλεκτρικοί και υδραυλικοί αναδευτήρες τυμπάνων του είναι κατάλληλοι για χρήση τόσο σε κανονικές όσο και σε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Αυτοί οι αναδευτήρες τυμπάνων Morse μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενός ομοιογενούς μείγματος από πλαστικά, ινώδη, μέταλλα και τύμπανα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Τύμπανο Μορς Σειρά 201 φορητή Οι κύλινδροι τυμπάνου είναι εξοπλισμένοι με 4 τροχούς βαρέως τύπου για γρήγορη μετατόπιση τυμπάνου και φορητότητα. Διαθέτουν επίσης μια ενσωματωμένη ράβδο ανατροπής με άγκιστρο και βάση στήριξης στεφάνης για στήριξη του κυλίνδρου σε όρθια θέση, ανατροπή του στη θέση κύλισης και φόρτωση και εκφόρτωση τυμπάνου.
Ο φορητός κύλινδρος τυμπάνου Morse Drum 201/20-3 διαθέτει κινητήρα 0.5 hp, 60 Hz πλήρως κλειστό με ανεμιστήρα, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει σε τροφοδοσία 208 φάσεων 230 - 460 V ή 3 V. Αυτός ο κύλινδρος μπορεί να αναμίξει τα περιεχόμενα του τυμπάνου με σταθερή ταχύτητα 20 σ.α.λ. Μπορεί να χειριστεί μεταλλικά τύμπανα διαμέτρου 6 έως 28 ιντσών και υψών 30 έως 38 ιντσών για σωστή ανάμειξη ενώ εμπλέκεται από τον μοχλό ανατροπής. Αυτός ο κύλινδρος έχει 4 τροχούς (2 εμπρός και 2 πίσω) για εύκολο χειρισμό κατά τη μεταφορά του από το ένα μέρος στο άλλο. Οι 4 κινητήριοι και 4 αδρανείς τροχοί του μπορούν να κυλήσουν οποιοδήποτε τυπικό μεταλλικό τύμπανο 55 γαλονιών. Αυτός ο κύλινδρος τυμπάνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάμειξη τυμπάνων με υγρό 500 lb & ξηρό φορτίο 300 λίβρες. Η χωρητικότητα ξηρού φορτίου της μονάδας είναι μικρότερη από την ικανότητα φόρτισης υγρού, καθώς η πρώτη ασκεί μεγαλύτερη πίεση στον περιστροφέα τυμπάνου από την κίνηση του ρευστού του δεύτερου. Οι χρήστες μπορούν επίσης να διανέμουν το περιεχόμενο του μικτού τυμπάνου απευθείας μέσω μιας βρύσης σε μικρότερα δοχεία για χρήση σε παρτίδες.
Raptor Supplies παραδίδει αυτόν τον κύλινδρο τυμπάνου σε παραλλαγές που έχουν ευρείς ιμάντες αντί για τους τροχούς για την ανάμειξη τυμπάνων ινών. κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε διαβρωτικά περιβάλλοντα. κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας για ανάμιξη διαφορετικών τύπων περιεχομένων τυμπάνου χρησιμοποιώντας την ίδια μονάδα.
Χρήσεις:
Ο κύλινδρος τυμπάνου Morse Drum 201/20-3 χρησιμοποιείται για την ομογενοποίηση υγρών ή στερεών περιεχομένων μέσα στα τύμπανα χωρίς καν να τα ανοίγει. Βοηθά στην ανάμειξη ιζημάτων / στρωματοποιημένων συστατικών στον πυθμένα ενός τυμπάνου και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεση των εργαζομένων και στον ακατάστατο καθαρισμό που σχετίζονται με τη χρήση αναμεικτών εισαγωγής. Αυτός ο κύλινδρος τυμπάνου είναι αρκετά ισχυρός για να έλκει και να μετακινεί τα βιομηχανικά τύμπανα από τη μια περιοχή στην άλλη χωρίς να προκαλεί διαρροή. Είναι ιδανικό για χρήση στις βιομηχανίες πετρελαίου, λαδιού, χρωμάτων, ζυθοποιίας και επεξεργασίας τροφίμων.
Χαρακτηριστικά:
- Το Morse Drum 201/20-3 είναι ένας φορητός κύλινδρος τυμπάνου που χρησιμοποιείται για την ανάμειξη ξηρού και υγρού περιεχομένου μέσα σε ένα σφραγισμένο τύμπανο.
- Περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα 20 rpm χρησιμοποιώντας έναν τριφασικό κινητήρα TEFC 60 Hz.
- Ο κύλινδρος τυμπάνου εξοικονομεί χρόνο, εργασία και χρήματα μειώνοντας τις απώλειες λόγω μεταφοράς ή χρήσης ειδικών δοχείων για την ομογενοποίηση του περιεχομένου.
- Είναι επίσης χρήσιμο για την προστασία των εργαζομένων από την επαφή με επιβλαβείς βιομηχανικές χημικές ουσίες.
- Αυτός ο κύλινδρος τυμπάνου είναι ενσωματωμένος με 2 τροχούς πολυολεφίνης, 2 περιστρεφόμενους τροχούς για φορητότητα και μια ενσωματωμένη ράβδο ανατροπής που παρέχει μόχλευση για κάθετη φόρτωση και εκφόρτωση.
- Οι 4 κινητήριοι και 4 ρελαντί τροχοί του χρησιμοποιούνται για κύλιση τυμπάνων.
- Αυτός ο κύλινδρος τυμπάνου μπορεί να αναμίξει τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τυπικού μεταλλικού τυμπάνου 55 γαλονιών με στεφάνη.
- Είναι ικανό να αναμειγνύει φορτίο ξηρού φορτίου 300 lb και υγρό φορτίο 500 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το Morse Drum προσφέρει ένα αδρανές συνημμένο για έλαση κυλινδρικών δοχείων 1 έως 5 γαλονιών (4 έως 20 λίτρων) σε περίπου διπλάσιες ταχύτητες. Μπορεί να στερεωθεί εύκολα στον κύλινδρο τυμπάνου χρησιμοποιώντας 4 μπουλόνια.
- Η μάρκα ΠΟΛΥ-201 Ο κύλινδρος τυμπάνου είναι ιδανική επιλογή για κύλιση πλαστικών τυμπάνων. Διαθέτει επιπλέον τροχούς για τη στήριξη λιγότερο άκαμπτων πλαστικών τυμπάνων και τερματικό στοπ για να αποτρέπεται η κύλιση του πλαστικού τυμπάνου κατά τη λειτουργία. Αυτό το εξάρτημα διαθέτει επίσης μια αλυσίδα για το τράβηγμα ενός όρθιου τυμπάνου στη θέση κύλισης. Μπορεί να εγκατασταθεί είτε στο εργοστάσιο πριν από την αγορά είτε μετά ως κιτ εγκατάστασης πεδίου.
- Τύμπανο Μορς ΓΕΚ-201-3 Συνιστάται κιτ προστατευτικού περιβλήματος με κλειδαριά ασφαλείας για πρόσθετη ασφάλεια του χρήστη και της μονάδας. Χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση του κυλίνδρου τυμπάνου όταν κάποιος ανοίγει την πύλη. Αυτό το προστατευτικό περίβλημα αποστέλλεται χωριστά από τον κύλινδρο τυμπάνου και αποσυναρμολογείται.
- Το Raptor Supply μπορεί επίσης να παραδώσει το τύμπανο Morse CP-201-3-230 & CP-201-3-460 Πακέτα ελέγχου AC για τον απομακρυσμένο έλεγχο του κυλίνδρου τυμπάνου Morse Drum 201/20-3.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Για ασφαλή και ασφαλή λειτουργία, ο περιστροφέας τυμπάνου Morse Drum 201/20-3 θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με το υποτμήμα OSHA O.1910.212 "Γενικές απαιτήσεις για όλες τις μηχανές" και το O.1910.212(a)(4) που αναφέρει "Βαρέλια, δοχεία , και τύμπανα. Τα περιστρεφόμενα τύμπανα, τα βαρέλια και τα δοχεία πρέπει να προστατεύονται από ένα περίβλημα που είναι αλληλένδετο με τον μηχανισμό κίνησης, έτσι ώστε η κάννη, το τύμπανο ή το δοχείο να μην μπορούν να περιστρέφονται εκτός εάν το προστατευτικό περίβλημα είναι στη θέση του."
Η συγκόλληση σε αυτόν τον κύλινδρο τυμπάνου εκτελείται από πιστοποιημένους συγκολλητές ANSI/AWS D1.1 για τη δοκιμή προσόντων συγκόλλησης.
Εγκατάσταση:
- Ο κύλινδρος τυμπάνου Morse Drum 201/20-3 αποστέλλεται χωρίς διακόπτη, καλώδιο και βύσμα. Οι πελάτες θα πρέπει να τα εγκαταστήσουν από ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κωδικούς και τις προτιμήσεις του πελάτη.
- Η μονάδα θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από μια περιοχή με έντονη κίνηση στα πόδια για να αποφευχθεί η εισβολή και ο τραυματισμός ενώ είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία.
- Τα τύμπανα πρέπει να φορτώνονται και να εκφορτώνονται από τον κύλινδρο τυμπάνου εξασφαλίζοντας ασφαλή βάση και σταθερό κράτημα.
- Συνιστάται η χρήση υποδημάτων ασφαλείας, γαντιών εργασίας, σκληρού καπέλου και άλλων ατομικών προστατευτικών συσκευών κατά τη λειτουργία του κυλίνδρου τυμπάνου.
- Τα ρουλεμάν και οι αλυσίδες μετάδοσης θα πρέπει να λιπαίνονται με λιπαντικό πολλαπλών υπηρεσιών κάθε 6 - 12 μήνες σε συνηθισμένο περιβάλλον και μηνιαία σε βρώμικες συνθήκες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του περιστροφέα τυμπάνου Morse Drum 201/20-3 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies παραδίδει αυτόν τον κύλινδρο τυμπάνου σε διάφορες άλλες παραλλαγές που έχουν μονοφασική, 115V Προμήθεια; 50 Hz κινητήρας για ανάδευση του περιεχομένου του τυμπάνου στις 16 σ.α.λ. κινητήρας με αντιεκρηκτική προστασία να λειτουργούν σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Παρέχουμε επίσης παρόμοιους κυλίνδρους τυμπάνων που έχουν κινητήρες μεταβλητής ταχύτητας για ανάμειξη διαφορετικών περιεχομένων τυμπάνου χρησιμοποιώντας την ίδια μονάδα και ιμάντα κατάδυσης (σταθερή ταχύτητα & μεταβλητή ταχύτητα) αντί για τους τροχούς για τύμπανα ανάμειξης ινών.
Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία για τη λειτουργία του κυλίνδρου τυμπάνου;
A. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος που μπορεί να αντέξει ο κύλινδρος τυμπάνου Morse Drum 201/20-3 είναι 140 βαθμοί F (60 βαθμοί C).
Ε. Πώς μπορούν οι χρήστες να επιλέξουν την κατάλληλη παραλλαγή για τις ανάγκες τους;
Α. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν έναν κύλινδρο τυμπάνου με βάση το τύμπανο που θα χρησιμοποιήσουν. Οι πελάτες θα πρέπει επίσης να εξετάσουν εάν χρειάζονται κύλινδροι σταθερής ταχύτητας ή κυλίνδρους μεταβλητής ταχύτητας, ανάλογα με το αν θα χρησιμοποιούν τις μονάδες για να αναμειγνύουν μια ποικιλία περιεχομένων που απαιτούν διαφορετικές ταχύτητες ανάμειξης.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κυλίνδρου τυμπάνου και ενός κυλίνδρου τυμπάνου;
A. Οι ανατροπείς τυμπάνου χρησιμοποιούνται για την έντονη ανάμειξη των περιεχομένων του τυμπάνου πιέζοντας τα περιεχόμενα από τη μια άκρη / γωνία στην άλλη. Είναι ιδανικά για ενδελεχή ανάμειξη παχύρρευστων ή εύκολα κατακρημνιζόμενων υγρών, χονδροειδών σφαιριδίων, υγρών κόκκων ή σκονών. Οι ανατροπείς τυμπάνων δεν είναι φορητοί και ως εκ τούτου, απαιτούν τη μετακίνηση των τυμπάνων σε αυτά για ανάμιξη. Οι κύλινδροι τυμπάνων από την άλλη πλευρά είναι γενικά ελαφροί και αναμιγνύουν το περιεχόμενο με μεγαλύτερη ασφάλεια κρατώντας τα τύμπανα στη θέση τους και γυρίζοντάς τα σε κυλίνδρους. Αυτοί οι κύλινδροι τυμπάνου μετακινούνται εύκολα και μπορούν να μεταφερθούν στο σημείο χρήσης για την ανάμειξη του περιεχομένου του τυμπάνου.
Ε. Το Morse Drum προσφέρει κυλίνδρους τυμπάνου σε κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα;
Α. Ναι, οι κύλινδροι τυμπάνων Morse είναι επίσης διαθέσιμοι σε παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα για να παρέχουν απόδοση χωρίς διάβρωση και βελτιωμένη διάρκεια ζωής. Ζητήστε μια προσφορά για αυτούς τους κυλίνδρους Raptor Supplies.