MORSE DRUM 201/20-1-50 Portable Drum Roller, 16 RPM, 1 Phase, 50Hz, TEFC Motor | AF6FCJ

MORSE DRUM 201/20-1-50 φορητός κύλινδρος τυμπάνου, 16 στροφές ανά λεπτό, 1 φάση, 50Hz, κινητήρας TEFC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FCJ Μοντέλο: 201/20-1-50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,594.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός κύλινδρος τυμπάνου
Ενισχυτές7.2/ 3.6Α
Χωρητικότητα Στεγνό300 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας500 lbs.
καλώδιο Μήκος8"
Drum Dia.6 "έως 28"
Ύψος τυμπάνουΜέχρι 40 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
RPM τυμπάνων16 RPM
Μέγεθος δοκούΜέχρι 55 gal.
Συχνότητα50 Hz
HP1 / 2 hp
Hz50
Μήκος34.75 "
Ύψος φορτωμένου40 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
άλλαΠροαιρετικοί προσαρμογείς για πλαστικό τύμπανο / 1 - 5 γαλόνι δοχείο
Συνολικό βάθος34 3 / 4 "
συνολικό ύψος19 1 / 4 "
συνολικό πλάτος21 "
Φάση1
Plug Type3 άξονας
ΤαχύτηταΣταθερό
Τύπος ταχύτηταςΣταθερό
κλίσηΜοχλός ανατροπής
Στυλ κλίσηςΜοχλός ανατροπής
ΧαρακτηριστικάΦορητός
Τάση110/ 220V AC
Διαμόρφωση τροχούΔύο περιστρεφόμενοι τροχοί και δύο άξονες τοποθετημένοι-τροχοί
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη
ΖάντεςNeoprene

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 89.1
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο φορητός κύλινδρος τυμπάνου Morse 201/20-1-50 για ανάμειξη των περιεχομένων ενός κλειστού τυμπάνου σε χημικές βιομηχανίες, πετρέλαιο και αέριο, φαρμακευτικές / βιοτεχνολογικές βιομηχανίες ή οποιαδήποτε εφαρμογή που απαιτεί ομοιόμορφη ή ομοιογενή ανάμειξη υγρού ή ξηρού περιεχομένου τυμπάνου.
    • Ο κύλινδρος τυμπάνου εξοικονομεί χρόνο, εργασία και χρήματα μειώνοντας τις απώλειες λόγω μεταφοράς ή χρήσης ειδικών δοχείων για την ομογενοποίηση του περιεχομένου.
    • Αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο για τον χρήστη απαιτεί κινητήρα 1 φάσης, 110 / 220 V, 50 Hz και είναι ιδανικό για χρήση σε μικρούς χώρους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τύπους και μεγέθη τυμπάνων, από κουβά / κουβά 19 λίτρων έως τύμπανο 205 λίτρων. είτε από χάλυβα είτε από πλαστικό.
    • Ενσωματωμένο με 2 τροχούς πολυολεφίνης, 2 περιστρεφόμενους τροχούς & μια ενσωματωμένη ράβδο ανατροπής για να παρέχει μόχλευση για κάθετη φόρτωση και εκφόρτωση και 4 τροχούς κίνησης και 4 ρελαντί για τυλιγμένα τύμπανα.
    • Η μονάδα κυλά τύμπανα με σταθερή ταχύτητα 16 σ.α.λ. και μπορεί να δεχθεί τύμπανα με μέγιστη διάμετρο 71 cm και μέγιστο ύψος 96 cm.
    • Ο κύλινδρος τυμπάνου έχει βαθμολογηθεί για μέγιστο βάρος τυμπάνου 227 kg και υποστηρίζει επίσης ελαφρώς βαρύτερους κυλίνδρους έως και 250 kg προς έλαση, χρησιμοποιώντας πρόσθετους τροχούς για να βοηθήσουν στην κατανομή του πρόσθετου βάρους.
    • Ο φορητός κύλινδρος τυμπάνου λειτουργεί σε τρία βήματα: 1) Τοποθετήστε το τύμπανο σε κάθετη θέση στην πλάκα βάσης του κυλίνδρου τυμπάνου. 2) Χαμηλώστε το άγκιστρο του άνω χείλους στην κορυφή, το εσωτερικό χείλος του τυμπάνου για να ασφαλίσετε το τύμπανο από τον κύλινδρο του τυμπάνου. 3) Αφήστε το στήριγμα και χρησιμοποιήστε το μοχλό ανατροπής (αναδιπλούμενο) για να γείρετε τον κύλινδρο του τυμπάνου από όρθια σε οριζόντια θέση κύλισης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βαρέα τύμπανα πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος 76 cm ώστε το άγκιστρο του χείλους να ασφαλίζει το τύμπανο στη θέση του.
    • Με αυτό το μοντέλο παρέχεται ξεχωριστός συνδυασμός ελέγχου / διακόπτη / βύσματος που μπορεί να εγκατασταθεί στη μονάδα από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, καθώς τα χειριστήρια δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το μοντέλο. Οι φορητοί κύλινδροι τυμπάνου θα πρέπει να εγκατασταθούν με προστατευτικό περίβλημα, χρησιμοποιώντας κλειδαριά ασφαλείας (πωλείται χωριστά) που απενεργοποιεί τον κύλινδρο τυμπάνου όταν ανοίγει η πύλη του περιβλήματος, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΤύπος ταχύτηταςRPM τυμπάνωνΜηχανοκίνηταΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 201/20-1 Portable Drum Roller, 20 RPM, 1 Phase, 115V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACΣταθερό20 RPM-500 lbs.€4,129.94
MORSE DRUM 201/20-3 Portable Drum Roller, 20 RPM, 3 Phase, 60Hz, 0.5 Hp, TEFC Motor | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/ 460V ACΣταθερό20 RPM-500 lbs.€3,320.86
MORSE DRUM 201/20-3-50 Portable Drum Roller, 16 RPM, 3 Phase, 50Hz | AF6FCL 201 / 20-3 50--3230/ 400V ACΣταθερό16 RPM-500 lbs.€3,541.36
MORSE DRUM 201/20-575 Portable Drum Roller, 20 RPM, 3 Phase, 575V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACΣταθερό20 RPM-500 lbs.€3,340.91
MORSE DRUM 201/20-A Portable Drum Roller, 20 RPM, Air Motor | AF6FCN 201/20-Α---Σταθερό20 RPM-500 lbs.€3,367.64
MORSE DRUM 201/20-E1 Φορητός κύλινδρος τυμπάνου, 20 σ.α.λ., αντιεκρηκτικό, 1 φάση | AF6FCP 201/20-Ε1-1115/ 208-230V ACΣταθερό20 RPM-500 lbs.€4,256.32
MORSE DRUM 201/20-E1-50 Φορητός κύλινδρος τυμπάνου, 16 RPM, με αντιεκρηκτική προστασία, 1 φάση, 50Hz | AF6FCQ 201/20-Ε1-50-1110/ 220V ACΣταθερό16 RPM-500 lbs.€5,038.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 201/20-1-50 φορητός κύλινδρος τυμπάνου, 16 στροφές ανά λεπτό, 1 φάση, 50Hz, κινητήρας TEFC
€3,594.82 /μονάδα