Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο MOEN 8228 Faucet Lever Cast Metal AD3LRF 40D652

MOEN 8228 Faucet Manual Μοχλός χυτό μέταλλο ευρέως διαδεδομένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LRF Μοντέλο: 8228Σταυρός: 40D652
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
€422.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Υλικό σώματοςΧυτά μέταλλα
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςADA, BAA, AB1953
σύνδεσηIPS 1/2 "
Τύπος αποστράγγισηςΚανένας
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτος
φινίρισμαChrome
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςΛεπίδα καρπού
Τοποθέτηση ΤύποςΔιαδεδομένη
Αριθμός λαβών2
Αριθμός οπών3
συνολικό ύψος3"
Κατοικίες / ΕμπορικάΚατοικίες
Μήκος σωλήνων3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.16
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςσύνδεσηΑριθμός λαβώνΜήκος σωλήνωνΤύπος αποστράγγισηςΛειτουργία βρύσηςΡυθμός ροήςΤιμή
MOEN CA8301 Μοχλός αισθητήρα βρύσης 3/4 ίντσες 2.2 Gpm | AD3LRL 40D657 CA8301Κεντρικό σύνολοADA3 / 4 "-3"Κανέναςαισθητήρα0.5 gpm€740.60
Χειροκίνητος μοχλός βρύσης MOEN 8414 3/4 ίντσας 2.2 Gpm | AD3LRV 40D669 8414Κεντρικό σύνολοADA, AB1953IPS 1/2 "14"Pop-UpΧειροκίνητο2.2 gpm€238.17
MOEN 8889 Faucet Metering Lever 3/4 Inch 2.2 Gpm | AD3LRX 40D674 8889ΔιαδεδομένηADA, AB19531 / 2 "24"ΚανέναςΜέτρηση2.2 gpm€540.80
MOEN TS6720 Faucet Manual Lever 3/4 Inch 2.2 Gpm | AD3LTK 40D691 TS6720Διαδεδομένη-3 / 4 "-4"Αναδυόμενη τρύπα, λιγότερη αποστράγγισηΧειροκίνητο2.2 gpm-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOEN 8228 Faucet Manual Μοχλός χυτό μέταλλο ευρέως διαδεδομένο
€422.70 /μονάδα