MOEN TS6720 Faucet Manual Lever 3/4 Inch 2.2 Gpm | AD3LTK 40D691

MOEN TS6720 Faucet Manual Lever 3/4 Inch 2.2 Gpm

Στοιχείο: AD3LTK Μοντέλο: TS6720Σταυρός: 40D691

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Υλικό σώματοςΧυτά μέταλλα
σύνδεση3 / 4 "
Τύπος αποστράγγισηςΑναδυόμενη τρύπα, λιγότερη αποστράγγιση
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτος
φινίρισμαChrome
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςΜοχλός
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4"
Τοποθέτηση ΤύποςΔιαδεδομένη
Αριθμός οπών3
Κατοικίες / ΕμπορικάΚατοικίες
Μήκος σωλήνων4"
Τύπος βαλβίδαςΚεραμικό δίσκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.88
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςσύνδεσηΑριθμός λαβώνΜήκος σωλήνωνΤύπος αποστράγγισηςΛειτουργία βρύσηςΡυθμός ροήςΤιμή
Εγχειρίδιο MOEN 8228 Faucet Lever Cast Metal AD3LRF 40D652 8228ΔιαδεδομένηADA, BAA, AB1953IPS 1/2 "23"ΚανέναςΧειροκίνητο2.2 gpm€422.70
MOEN CA8301 Μοχλός αισθητήρα βρύσης 3/4 ίντσες 2.2 Gpm | AD3LRL 40D657 CA8301Κεντρικό σύνολοADA3 / 4 "-3"Κανέναςαισθητήρα0.5 gpm€729.36
Χειροκίνητος μοχλός βρύσης MOEN 8414 3/4 ίντσας 2.2 Gpm | AD3LRV 40D669 8414Κεντρικό σύνολοADA, AB1953IPS 1/2 "14"Pop-UpΧειροκίνητο2.2 gpm€227.12
MOEN 8889 Faucet Metering Lever 3/4 Inch 2.2 Gpm | AD3LRX 40D674 8889ΔιαδεδομένηADA, AB19531 / 2 "24"ΚανέναςΜέτρηση2.2 gpm€529.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOEN TS6720 Faucet Manual Lever 3/4 Inch 2.2 Gpm