Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MOEN 8889 Faucet Metering Lever 3/4 Inch 2.2 Gpm | AD3LRX 40D674

MOEN 8889 Μοχλός μέτρησης βρύσης 3/4 ίντσας 2.2 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LRX Μοντέλο: 8889Σταυρός: 40D674

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€529.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Υλικό σώματοςΧυτά μέταλλα
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςADA, AB1953
σύνδεση1 / 2 "
Τύπος αποστράγγισηςΚανένας
Λειτουργία βρύσηςΜέτρηση
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτος
φινίρισμαChrome
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςΣπρώξτε
Συναρμολόγηση Hole Center to Center8"
Τοποθέτηση ΤύποςΔιαδεδομένη
Αριθμός λαβών2
Αριθμός οπών3
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μήκος σωλήνων4"
Τύπος βαλβίδαςΚεραμικό δίσκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.204
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςσύνδεσηΑριθμός λαβώνΜήκος σωλήνωνΤύπος αποστράγγισηςΛειτουργία βρύσηςΡυθμός ροήςΤιμή
Εγχειρίδιο MOEN 8228 Faucet Lever Cast Metal AD3LRF 40D652 8228ΔιαδεδομένηADA, BAA, AB1953IPS 1/2 "23"ΚανέναςΧειροκίνητο2.2 gpm€422.70
MOEN CA8301 Μοχλός αισθητήρα βρύσης 3/4 ίντσες 2.2 Gpm | AD3LRL 40D657 CA8301Κεντρικό σύνολοADA3 / 4 "-3"Κανέναςαισθητήρα0.5 gpm€729.36
Χειροκίνητος μοχλός βρύσης MOEN 8414 3/4 ίντσας 2.2 Gpm | AD3LRV 40D669 8414Κεντρικό σύνολοADA, AB1953IPS 1/2 "14"Pop-UpΧειροκίνητο2.2 gpm€227.12
MOEN TS6720 Faucet Manual Lever 3/4 Inch 2.2 Gpm | AD3LTK 40D691 TS6720Διαδεδομένη-3 / 4 "-4"Αναδυόμενη τρύπα, λιγότερη αποστράγγισηΧειροκίνητο2.2 gpm-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOEN 8889 Μοχλός μέτρησης βρύσης 3/4 ίντσας 2.2 Gpm
€529.33 /μονάδα