Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MOEN CA8301 Μοχλός αισθητήρα βρύσης 3/4 ίντσες 2.2 Gpm | AD3LRL 40D657

MOEN CA8301 Μοχλός αισθητήρα βρύσης 3/4 ιντσών 2.2 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LRL Μοντέλο: CA8301Σταυρός: 40D657
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
€740.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Υλικό σώματοςΧυτά μέταλλα
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςADA
σύνδεση3 / 4 "
Τύπος αποστράγγισηςΚανένας
Λειτουργία βρύσηςαισθητήρα
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτος
φινίρισμαChrome
Τύπος εξόδου ροήςελασματώδης
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Τύπος λαβήςαισθητήρα
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4"
Τοποθέτηση ΤύποςΚεντρικό σύνολο
Αριθμός οπών3
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μόλυβδος αισθητήραΥπέρυθρες
Εύρος αισθητήρων3-1 / 2 "έως 12"
Μήκος σωλήνων3"
Θερμ. ΕλεγχοςΧωρίς ανάμιξη
Τύπος βαλβίδαςΚεραμικό δίσκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9745
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςσύνδεσηΑριθμός λαβώνΜήκος σωλήνωνΤύπος αποστράγγισηςΛειτουργία βρύσηςΡυθμός ροήςΤιμή
Εγχειρίδιο MOEN 8228 Faucet Lever Cast Metal AD3LRF 40D652 8228ΔιαδεδομένηADA, BAA, AB1953IPS 1/2 "23"ΚανέναςΧειροκίνητο2.2 gpm€422.70
Χειροκίνητος μοχλός βρύσης MOEN 8414 3/4 ίντσας 2.2 Gpm | AD3LRV 40D669 8414Κεντρικό σύνολοADA, AB1953IPS 1/2 "14"Pop-UpΧειροκίνητο2.2 gpm€238.17
MOEN 8889 Faucet Metering Lever 3/4 Inch 2.2 Gpm | AD3LRX 40D674 8889ΔιαδεδομένηADA, AB19531 / 2 "24"ΚανέναςΜέτρηση2.2 gpm€540.80
MOEN TS6720 Faucet Manual Lever 3/4 Inch 2.2 Gpm | AD3LTK 40D691 TS6720Διαδεδομένη-3 / 4 "-4"Αναδυόμενη τρύπα, λιγότερη αποστράγγισηΧειροκίνητο2.2 gpm-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOEN CA8301 Μοχλός αισθητήρα βρύσης 3/4 ιντσών 2.2 Gpm
€740.60 /μονάδα