DAYTON Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, ορείχαλκος, 100 PSI


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Υλικό φλάντζας: Μπόνα Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 180 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Τύπος λειτουργίας: Αμεση ενέργεια
ΣτυλΜοντέλοΔιαμόρφωση βαλβίδαςΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΣχεδιασμός βαλβίδωνΕύρος ροήςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2CZZ5
Κανονικά κλειστόΈως 27.4 scfm0.482-Way0.34 έως 3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "€99.74
A
2CZZ2
Κανονικά κλειστόΈως 27.4 scfm0.482-Way0.48 έως 4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "€80.22
B
3A434
Κανονικά κλειστό28.8 έως 205 scfm3.602-Way3.6 έως 36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "€158.42
B
3A436
Κανονικά κλειστό44.0 έως 314 scfm5.502-Way5.5 έως 55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "€190.05
B
4A697
Κανονικά κλειστό22.4 έως 160 scfm2.802-Way2.8 έως 28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "€158.42
C
2A194
Παγκόσμιος6.8 scfm0.12/0.093-Way0.12 έως 1.2 gpm1 / 16 "4"4"€186.23

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, ορείχαλκος, 100 PSI

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνίο Dayton είναι βαλβίδες 2 / 3 κατευθύνσεων που ελέγχουν ηλεκτρικά την απελευθέρωση αέρα, νερού, αδρανούς αερίου και ελαφρού λαδιού σε συστήματα επεξεργασίας νερού, υγραντήρες, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και εξοπλισμό συγκόλλησης. Αυτές οι βαλβίδες έχουν ορειχάλκινη κατασκευή με παρεμβύσματα Buna-N για αντοχή σε λάδια, βενζίνη και υγρά με βάση το πετρέλαιο. Είναι ικανά να αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού έως και 180 βαθμούς F. Αυτές οι κανονικά κλειστές / γενικές βαλβίδες έχουν άμεση δράση για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων για να χωρέσουν μεγέθη σωλήνων που κυμαίνονται από 1/8 έως 3/4 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;