Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3A434 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AC8GKZ

DAYTON 3A434 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/2 ιντσών Nc Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GKZ Μοντέλο: 3A434
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
€160.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο
Ροή αέρα28.8 έως 205 scfm
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Συντελεστής όγκου3.60
Εύρος ροής3.6 έως 36 gpm
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Τύπος λειτουργίαςΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.5 / 8 "
συνολικό ύψος3.5 "
Συνολικό μήκος2 5 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας300 psi
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βαλβίδαςΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΣχεδιασμός βαλβίδωνΕύρος ροήςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 2A194 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Ορείχαλκος | AB8WGW 2A194Παγκόσμιος6.8 scfm0.12/0.093-Way0.12 έως 1.2 gpm1 / 16 "4"4"€190.42
DAYTON 2CZZ2 Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα Λιγότερο Πηνίο 1/4 ίντσας Nc Brass | AB9GKA 2CZZ2Κανονικά κλειστόΈως 27.4 scfm0.482-Way0.48 έως 4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "€82.03
DAYTON 2CZZ5 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/8 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AB9GKD 2CZZ5Κανονικά κλειστόΈως 27.4 scfm0.482-Way0.34 έως 3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "€101.98
DAYTON 3A436 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 3/4 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AC8GLB 3A436Κανονικά κλειστό44.0 έως 314 scfm5.502-Way5.5 έως 55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "€191.97
DAYTON 4A697 Βαλβίδα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας μικρότερο πηνίο 3/8 ίντσας Nc Brass | AD6RUA 4A697Κανονικά κλειστό22.4 έως 160 scfm2.802-Way2.8 έως 28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "€160.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3A434 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/2 ιντσών Nc Brass
€160.01 /μονάδα