Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2A194 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Ορείχαλκος | AB8WGW

DAYTON 2A194 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WGW Μοντέλο: 2A194

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€186.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο
Ροή αέρα6.8 scfm
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Συντελεστής όγκου0.12/0.09
Εύρος ροής0.12 έως 1.2 gpm
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Τύπος λειτουργίαςΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.1 / 16 "
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος4"
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας500 psi
Διαμόρφωση βαλβίδαςΠαγκόσμιος
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βαλβίδαςΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΣχεδιασμός βαλβίδωνΕύρος ροήςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 2CZZ2 Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα Λιγότερο Πηνίο 1/4 ίντσας Nc Brass | AB9GKA 2CZZ2Κανονικά κλειστόΈως 27.4 scfm0.482-Way0.48 έως 4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "€80.22
DAYTON 2CZZ5 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/8 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AB9GKD 2CZZ5Κανονικά κλειστόΈως 27.4 scfm0.482-Way0.34 έως 3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "€99.74
DAYTON 3A434 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AC8GKZ 3A434Κανονικά κλειστό28.8 έως 205 scfm3.602-Way3.6 έως 36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "€158.42
DAYTON 3A436 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 3/4 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AC8GLB 3A436Κανονικά κλειστό44.0 έως 314 scfm5.502-Way5.5 έως 55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "€190.05
DAYTON 4A697 Βαλβίδα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας μικρότερο πηνίο 3/8 ίντσας Nc Brass | AD6RUA 4A697Κανονικά κλειστό22.4 έως 160 scfm2.802-Way2.8 έως 28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "€158.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2A194 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας ορείχαλκος
€186.23 /μονάδα