MKT FASTENING 1334SS6 Drop-In Anchor, 316 Stainless Steel, 1 Inch Dia., 3-3/16 Inch Hole Depth, 25Pk | AD8HNJ 4KJA7

MKT FASTENING 1334SS6 Drop-In Anchor, 316 Stainless Steel, 1 Inch Dia., 3-3/16 Inch Hole Depth, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HNJ Μοντέλο: 1334SS6Cross Ref: 4KJA7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,135.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Επιτρεπόμενη διάτμηση2907 λίβρες
Επιτρεπόμενη ένταση3540 λίβρες
Άγκυρα Ντιά.1"
Μπολτ Ντι.3 / 4 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1"
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος3.187 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Βάθος τρύπας3-3 / 16 "
Βάθος νημάτων1.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΜη φλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)11,627
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11,627
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)14,160
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)16,019

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6205
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: SUP-R-DROP

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1334SS6 Drop-In Anchor, 316 Stainless Steel, 1 Inch Dia., 3-3/16 Inch Hole Depth, 25Pk
€1,135.39 /πακέτο