HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Εύκαμπτος μη μεταλλικός σωλήνας PolyTuff II, 100 ft, PVC


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Υλικό πυρήνα: PVC , Υλικό σακακιού: Συντηγμένο PVC , Μήκος: 100ft. , Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί έως 140 βαθμοί F , Τύπος: Liquid-Sight / Polytuff 2
ΣτυλΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος αγωγούΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
B2038
2"3 / 8 "0.494 "0.7 "€234.99
A
B2050
2"1 / 2 "0.632 "0.83 "€232.29
A
B2100
3"1"1.054 "1.303 "€526.18

Εύκαμπτος μη μεταλλικός σωλήνας PolyTuff II, 100 ft, PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems PolyTuff II Series, εύκαμπτοι, μη μεταλλικοί στεγανοποιητικοί αγωγοί χρησιμοποιούνται σε εσωτερικές εφαρμογές για την προστασία και τη διαδρομή των ηλεκτρικών καλωδίων στους τοίχους σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους εργασίας. Αυτοί οι σωλήνες 100 ποδών έχουν άκαμπτη κατασκευή PVC για να επιτρέπουν την κάμψη, τη συστροφή και την περιστροφή χωρίς να σπάει. Μπορούν να αντέξουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 140 βαθμούς F. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία αυτών των σωληνώσεων με μαύρο χρώμα, που διατίθενται σε εμπορικά μεγέθη 3/8, 1/2 και 1 ίντσα.
Προσφέρουμε επίσης εύκαμπτοι μη μεταλλικοί σωλήνες PolyTuff I για χρήση σε εξωτερικές εφαρμογές.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;