HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2050 Σωλήνες μη μεταλλικές | AE8FYF 6D083

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2050 Σωλήνωση Μη μεταλλική

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8FYF Μοντέλο: B2050Σταυρός: 6D083

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€232.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτος υγρός σφιχτός αγωγός
Ακτίνα κάμψης2"
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "
Βασικό υλικόPVC
Μέσα Dia.0.632 "
Υλικό μπουφάνΣυντηγμένο PVC
Μήκος100ft.
Εκτός Dia.0.83 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάLiquid-Sight / Polytuff 2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)55.37
Κωδικός ΕΣ3917230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Polytuff 2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος αγωγούΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2038 Σωλήνες μη μεταλλικές | AE8FYE 6D082 B20382"3 / 8 "0.494 "0.7 "€234.99
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS B2100 Σωλήνες Μη μεταλλικές | AE8FYH 6D085 B21003"1"1.054 "1.303 "€526.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2050 Σωλήνωση Μη μεταλλική
€232.29 /μονάδα