Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE UP502 - 34 Globe Valve 3/4 Inch Low Lead Bronze | AC7ZMK 39A277

MILWAUKEE VALVE UP502 - 34 Globe Valve 3/4 Inch Low Lead Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7ZMK Μοντέλο: UP502 - 34Σταυρός: 39A277
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
€302.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Globe
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Στυλ καπόΣπείρωμα
Τύπος σύνδεσηςNPT
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου2 9 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού300 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό μίσχωνΧαλκί
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center4"
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481801070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
MILWAUKEE VALVE UP502 - 14 Globe Valve 1/4 Inch Low Lead Bronze | AC7ZMG 39A274 UP502 - 141.625 "1 / 4 "3-1 / 16 "€282.88
MILWAUKEE VALVE UP502 - 38 Globe Valve 3/8 Inch Low Lead Bronze | AC7ZMH 39A275 UP502 - 381 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "€300.29
MILWAUKEE VALVE UP502 - 12 Globe Valve 1/2 Inch Low Lead Bronze | AC7ZMJ 39A276 UP502 - 122 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "€290.17
MILWAUKEE VALVE UP502 1" Globe Valve 1 Inch Low Lead Bronze | AC7ZML 39A278 UP502 1 "2 15 / 16 "1"4.375 "€419.42
MILWAUKEE VALVE UP502 - 114 Globe Valve 1-1/4 Inch Low Lead Bronze | AC7ZMM 39A279 UP502 - 1143.375 "1.25 "5.187 "€559.39
MILWAUKEE VALVE UP502 - 112 Globe Valve 1-1/2 Inch Low Lead Bronze | AC7ZMN 39A280 UP502 - 1123 11 / 16 "1.5 "5.75 "€739.21
MILWAUKEE VALVE UP502 2 "Globe Valve 2 Inch Low Lead Bronze | AC7ZMP 39A281 UP502 2 "4.437 "2"6.75 "€1,207.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP502 - 34 Globe Valve 3/4 Inch Low Lead Bronze
€302.61 /μονάδα