WALTER TOOLS F2234 Κόπτης φρεζαρίσματος αντιγράφων


Φίλτρα
Τύπος αιχμής: Καρβίδιο , Αριστερό/Δεξί: Δεξί , Υλικό: Όλο το ISO
ΣτυλΜοντέλοΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
F2234.T14.015.Z03.03 5 XNUMX
0.138 "0.315 "FS924 Torx 8F2234.T14.015.Z03.03,530.984 "Τ14 "€435.26
A
F2234.T18.020.Z04.03 5 XNUMX
0.138 "0.512 "FS924 Torx 8F2234.T18.020.Z04.03,541.181 "Τ18 "€457.81
A
F2234.T28.035.Z05.05
0.197 "0.984 "FS920 Torx 15F2234.T28.035.Z05.0551.574 "Τ28 "€492.29
A
F2234.T22.025.Z03.05
0.197 "0.984 "FS920 Torx 15F2234.T22.025.Z03.0531.377 "Τ22 "€452.39
A
F2234.T28.032.Z04.05
0.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z04.0541.574 "Τ28 "€486.71
A
F2234.T28.030.Z04.05
0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2234.T28.030.Z04.0541.574 "Τ28 "€473.24
A
F2234.T28.032.Z03.05
0.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z03.0531.574 "Τ28 "€488.67
A
F2234.T36.042.Z05.06
0.236 "1.181 "FS920 Torx 15F2234.T36.042.Z05.0651.574 "Τ36 "€505.26

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;