Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2234.T28.035.Z05.05 Indexable Μυλοκόπτης F2234t28035z0505 | AD6CHE 44V705

WALTER TOOLS F2234.T28.035.Z05.05 Indexable Μυλοκόπτης F2234t28035z0505

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6CHE Μοντέλο: F2234.T28.035.Z05.05Cross Ref: 44V705
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
€492.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.197 "
Διάμετρος0.984 "
Εισαγωγή βίδαςFS920 Torx 15
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF2234.T28.035.Z05.05
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων5
Συνολικό μήκος1.574 "
Σανκ Ντία.Τ28 "
Γαλλικό κλειδί TorxT 15

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)12.01
Μήκος πλοίου (cm)3.23
Πλάτος πλοίου (cm)3.23
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS F2234.T36.042.Z05.06 Indexable Μυλοκόπτης F2234t36042z0506 | AD6CHD 44V702 F2234.T36.042.Z05.060.236 "1.181 "FS920 Torx 15F2234.T36.042.Z05.0651.574 "Τ36 "€501.57
WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z04.05 Indexable Μυλοκόφτης F2234t28032z0405 | AD6CHF 44V708 F2234.T28.032.Z04.050.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z04.0541.574 "Τ28 "€477.89
WALTER TOOLS F2234.T28.030.Z04.05 Indexable Μυλοκόφτης F2234t28030z0405 | AD6CHG 44V710 F2234.T28.030.Z04.050.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2234.T28.030.Z04.0541.574 "Τ28 "€469.53
WALTER TOOLS F2234.T22.025.Z03.05 Indexable Μυλοκόπτης F2234t22025z0305 | AD6CHJ 44V712 F2234.T22.025.Z03.050.197 "0.984 "FS920 Torx 15F2234.T22.025.Z03.0531.377 "Τ22 "€447.23
WALTER TOOLS F2234.T18.020.Z04.03 5 Indexable Μυλοκόφτης F2234t18020z0403 5 | AD6CHK 44V714 F2234.T18.020.Z04.03 5 XNUMX0.138 "0.512 "FS924 Torx 8F2234.T18.020.Z04.03,541.181 "Τ18 "€454.20
WALTER TOOLS F2234.T14.015.Z03.03 5 Indexable Μυλοκόπτης F2234t14015z0303 5 | AD6CHL 44V716 F2234.T14.015.Z03.03 5 XNUMX0.138 "0.315 "FS924 Torx 8F2234.T14.015.Z03.03,530.984 "Τ14 "€431.92
WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z03.05 Indexable Μυλοκόφτης F2234t28032z0305 | AD6CKD 44V766 F2234.T28.032.Z03.050.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z03.0531.574 "Τ28 "€484.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2234.T28.035.Z05.05 Indexable Μυλοκόπτης F2234t28035z0505
€492.29 /μονάδα