MILWAUKEE VALVE 2882-M 6 Gate Valve Class 125 6 ίντσες | AE4DRJ 5JMC7

MILWAUKEE VALVE 2882-M 6 "Βαλβίδα Πύλης Κατηγορία 125 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4DRJ Μοντέλο: 2882-M 6 "Cross Ref: 5JMC7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,528.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Στυλ καπόΒιδωμένο
ΤάξηΚλάση 125
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Χειρισμός υλικούΜαντεμένια
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου10.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.353 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού125 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Μέγεθος σωλήνα6"
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center23.125 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήναςΜαντεμένια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)80.01
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8481803010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤύπος στελέχους βαλβίδαςΤιμή
MILWAUKEE VALVE 2885-M 2 Gate Valve Class 125 Φλάντζα 2 ιντσών | AA9YGY 1JFL8 2885-Μ 27"2"Ορείχαλκος14-45 / 64 "Rising€557.90
MILWAUKEE VALVE 2885-M - 212 Gate Valve Class 125 2-1/2 Inch | AA9YGZ 1JFL9 2885-Μ - 2127.5 "2.5 "Ορείχαλκος16.5 "Rising€576.54
MILWAUKEE VALVE 2885-M 3 Gate Valve Class 125 Φλάντζα 3 ιντσών | AA9YHA 1JGL1 2885-Μ 38"3"Ορείχαλκος18.593Rising€643.11
MILWAUKEE VALVE 2885-M 5 Gate Valve Class 125 5 ίντσες | AA9YHC 1JGL3 2885-Μ 510 "5"Ορείχαλκος28-19 / 64 "Rising€1,547.23
MILWAUKEE VALVE 2885-M 6 Gate Valve Class 125 Φλάντζα 6 ιντσών | AA9YHD 1JGL4 2885-Μ 610.5 "6"Ορείχαλκος32-13 / 32 "Rising€1,547.23
MILWAUKEE VALVE 2885-M 8 Gate Valve Class 125 8 ίντσες | AA9YHE 1JGL5 2885-Μ 811.5 "8"Ορείχαλκος39-29 / 32 "Rising€2,716.28
MILWAUKEE VALVE 2882-M 2" Gate Valve Class 125 2 Inch | AE4DRD 5JMC2 2882-Μ 2 "7"2"Ορείχαλκος12 "Χωρίς άνοδο€541.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2882-M 6 "Βαλβίδα Πύλης Κατηγορία 125 6 ίντσες
€1,528.58 /μονάδα