Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEVILBISS FLG-CNG-115 Πιστοποιητικό βαρύτητας 0.059in / 1.5mm | AA4UWF 13E903

DEVILBISS Πιστόλι ψεκασμού Gravity FLG-CNG-115 0.059 in/1.5 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4UWF Μοντέλο: FLG-CNG-115Σταυρός: 13E903
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
€578.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβατικό πιστόλι ψεκασμού
Κατανάλωση αέρα10.4 cfm @ 40 psi
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Χωρητικότητα κυπέλλου24 ουγκιά
Ταχύτητα παράδοσης υγρώνΜέτριας Δυσκολίας
Τύπος παράδοσης υγρώνΒαρύτητα
Μέγεθος ακροφυσίων0.059 "/ 1.5 mm
Βέλτιστο εύρος ιξώδους χρωμάτωνΜέτριας Δυσκολίας
Μέγεθος μοτίβου12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEVILBISS Πιστόλι ψεκασμού Gravity FLG-CNG-115 0.059 in/1.5 mm
€578.06 /μονάδα