MILWAUKEE VALVE 2882-M 2 Gate Valve Class 125 2 ίντσες | AE4DRD 5JMC2

MILWAUKEE VALVE 2882-M 2 "Βαλβίδα Πύλης Κατηγορία 125 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4DRD Μοντέλο: 2882-M 2 "Cross Ref: 5JMC2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€541.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Στυλ καπόΒιδωμένο
ΤάξηΚλάση 125
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Χειρισμός υλικούΜαντεμένια
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου7"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.353 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού125 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center12 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήναςΜαντεμένια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.92
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8481803010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η βαλβίδα πύλης Milwaukee 2882-M 2 ιντσών χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, τη διακοπή ή τη δυνατότητα ροής υγρών σε αγωγούς πετρελαίου και αερίου, χημικών και βιομηχανικών αγωγών. Αυτή η βαλβίδα πύλης Milwaukee έχει τιμές πίεσης από 125 psi SWP έως 200 psi WOG.

Χαρακτηριστικά:

  • Η βαλβίδα πύλης Milwaukee 2882-M 2 ιντσών έχει σχέδιο IBBM (σώμα από χυτοσίδηρο & στήριγμα από μπρούτζο) για αντοχή και ανθεκτικότητα.
  • Διαθέτει ακραίες συνδέσεις με φλάντζα με βιδωμένο καπό & στυπιοθλίπτη για σύνδεση με σωληνώσεις.
  • Αυτή η βαλβίδα πύλης Milwaukee διαθέτει στέλεχος που δεν ανεβαίνει και συμπαγή δίσκο σφήνας για τον εύκολο έλεγχο της ροής.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • MSS SP-70, Τύπος 1

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς είναι εγκατεστημένη αυτή η βαλβίδα πύλης Milwaukee 2882-M 2 ιντσών;

A.

  • Καθαρίστε σχολαστικά το σύστημα σωληνώσεων πριν από την εγκατάσταση της βαλβίδας.
  • Αφαιρέστε τα καπάκια των άκρων της βαλβίδας και οποιαδήποτε συσκευασία από τη βαλβίδα και επιθεωρήστε τις θυρίδες και τις επιφάνειες έδρασης της βαλβίδας.
  • Παρέχετε στήριξη στη βαλβίδα για να αποτρέψετε ανεπιθύμητες καταπονήσεις. Η βαλβίδα πρέπει να έχει επαρκή ευθύ σωλήνα από τον εξοπλισμό για την αποφυγή κραδασμών.
  • Χρησιμοποιήστε φλάντζες πλήρους όψης και κεντράρετε για να αποτρέψετε τη διαρροή της εσωτερικής βαλβίδας.
  • Βιδώστε τη φλάντζα εσωτερικά χρησιμοποιώντας παρεμβύσματα πλήρους όψης.
  • Επαληθεύστε τη στεγανότητα και τη σωστή εγκατάσταση της βαλβίδας λειτουργώντας την από τις θέσεις πλήρως ανοιχτές έως κλειστές.

Ε. Ποια είναι τα βήματα για τη συντήρηση αυτής της βαλβίδας πύλης Milwaukee;

A.

  • Ρυθμίστε περιοδικά το παρέμβυσμα στελέχους και τον κύκλο της βαλβίδας από ανοιχτή σε κλειστή θέση.
  • Σε περίπτωση διαρροής πλήρωσης, αυξήστε την πίεση στο παρέμβυσμα στελέχους ρυθμίζοντας το παξιμάδι του στυπιοθλίπτη κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να σταματήσει η διαρροή.
  • Η συσκευασία πρέπει να αλλάζει κάθε φορά που τοποθετείται νέο στέλεχος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤύπος στελέχους βαλβίδαςΤιμή
MILWAUKEE VALVE 2885-M 2 Gate Valve Class 125 Φλάντζα 2 ιντσών | AA9YGY 1JFL8 2885-Μ 27"2"Ορείχαλκος14-45 / 64 "Rising€557.90
MILWAUKEE VALVE 2885-M - 212 Gate Valve Class 125 2-1/2 Inch | AA9YGZ 1JFL9 2885-Μ - 2127.5 "2.5 "Ορείχαλκος16.5 "Rising€576.54
MILWAUKEE VALVE 2885-M 3 Gate Valve Class 125 Φλάντζα 3 ιντσών | AA9YHA 1JGL1 2885-Μ 38"3"Ορείχαλκος18.593Rising€643.11
MILWAUKEE VALVE 2885-M 5 Gate Valve Class 125 5 ίντσες | AA9YHC 1JGL3 2885-Μ 510 "5"Ορείχαλκος28-19 / 64 "Rising€1,547.23
MILWAUKEE VALVE 2885-M 6 Gate Valve Class 125 Φλάντζα 6 ιντσών | AA9YHD 1JGL4 2885-Μ 610.5 "6"Ορείχαλκος32-13 / 32 "Rising€1,547.23
MILWAUKEE VALVE 2885-M 8 Gate Valve Class 125 8 ίντσες | AA9YHE 1JGL5 2885-Μ 811.5 "8"Ορείχαλκος39-29 / 32 "Rising€2,716.28
MILWAUKEE VALVE 2882-M - 212 Gate Valve Class 125 2-1/2 Inch | AE4DRE 5JMC3 2882-Μ - 2127.5 "2.5 "Ορείχαλκος13.25 "Χωρίς άνοδο€560.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2882-M 2 "Βαλβίδα Πύλης Κατηγορία 125 2 ίντσες
€541.91 /μονάδα