ADVANCE TABCO Πίνακας ζεστού φαγητού HF-5G-LP, Lp Gas, 77-3 / 4 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 Inch Size

Στοιχείο: CD7VFD Μοντέλο: HF-5G-LP
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,537.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ζεστών τροφίμων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)87.33
Μήκος πλοίου (cm)197.49
Πλάτος πλοίου (cm)77.8

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO Πίνακας ζεστού φαγητού HF-5G-LP, Lp Gas, 77-3 / 4 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 Inch Size
€2,537.18 /μονάδα