ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 30-100-350 Ρυθμιστής μεσαίου καθήκοντος 1 Στάδιο H / μεθάνιο | AE3NJW 5EFX0

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-100-350 Ρυθμιστής μεσαίου καθήκοντος 1 Στάδιο Η/μεθάνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3NJW Μοντέλο: 30-100-350Cross Ref: 5EFX0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€322.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αερίου
Σώμα Dia.2"
Υλικό σώματοςΣτερεό ορείχαλκο
Εισαγωγή σύνδεσης CGA350
Πρίζα σύνδεσης CGA9 / 16-18 LH Β
Αέριο κυλίνδρουΥδρογόνο / Μεθάνιο
Παράδοση100 psi
Εύρος πίεσης παράδοσης100 psi
Υλικό διαφράγματοςNeoprene
Υπηρεσία φυσικού αερίουΥδρογόνο, Μεθάνιο
Μέγεθος μετρητή2"
Πίεση παροχής μετρητών150
Σύνδεση εισόδουCGA-350
Μετρητής εισόδου4000 psi
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3500 psi
Σύνδεση εξόδου9/16 "-18 LH Β
Συνολικό μήκος4.75 "
Χωρητικότητα ρυθμιστήΜεσαίο καθήκον
Πρακτική άσκησημονόκλινο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας4000 psi
ΧαρακτηριστικάΕνιαία Σκηνή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.314
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜετρητής εισόδουΕισαγωγή σύνδεσης CGAΠρίζα σύνδεσης CGAΜέγιστη. Πίεση εισόδουΣύνδεση εξόδουΣυνολικό μήκοςΠρακτική άσκησηΧαρακτηριστικάΤιμή
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-300 Ρυθμιστής μέσης λειτουργίας 1 στάδιο Ακετυλένιο | AE3NJQ 5EFW4 30-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH Β4.75 "μονόκλινοΕνιαία Σκηνή€318.58
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30-15-520 Μεσαίου καθήκοντος ρυθμιστής 1 στάδιο ακετυλένιο | AE3NJR 5EFW5 30-15-520400 psi5209 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH Β4.75 "μονόκλινοΕνιαία Σκηνή€355.66
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30-15-200 Μεσαίου καθήκοντος ρυθμιστής 1 στάδιο ακετυλένιο | AE3NJT 5EFW6 30-15-200400 psi2009 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH Β4.75 "μονόκλινοΕνιαία Σκηνή€355.43
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-50-510 Ρυθμιστής μέσης λειτουργίας 1 στάδιο Lp Gas | AE3NJU 5EFW7 30-50-510400 psi5109 / 16-18 LH Β400 psi9/16 "-18 LH Β4.75 "μονόκλινοΕνιαία Σκηνή€315.97
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30-150-580 Μεσαίου καθήκοντος ρυθμιστής 1 Stage Argon / n | AE3NJV 5EFW8 30-150-5804000 psi5805 / 8-18 RH Εσωτερικό3500 psi5/8 "-18 RH Εσωτερικό4.75 "μονόκλινοΕνιαία Σκηνή€319.80
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30-450-580 Ρυθμιστής Μεσαίου Δυναμικού 1 Στάδιο Άζωτο | AE3NJX 5EFX1 30-450-5804000 psi5807/16 "-20 Flair3500 psi7/16 "-20 αναβοσβήνει4.75 "μονόκλινοΕνιαία Σκηνή€329.92
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MILLER-SMITH 35-125-540 Ρυθμιστής δύο σταδίων Οξυγόνο 2 σταδίων | AE3NKJ 5EFZ4 35-125-5404000 psi540B CGA023 9 / 16-18RH3000 psi9/16 "-18 RH7.5 "ΔύοΔύο Στάδιο€687.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-100-350 Ρυθμιστής μεσαίου καθήκοντος 1 Στάδιο Η/μεθάνιο
€322.84 /μονάδα