DAYTON Αξονικοί ανεμιστήρες


Φίλτρα
Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Χρώμα: Μαύρη , Μήκος καλωδίου: 2 πόδια. , Διάμετρος: 10 " , Περιβαλλοντικές Εφαρμογές: Ψύξη Εξοπλισμού , Υψος: 6 3 / 4 " , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , Hz: 50 / 60 Hz , Αξιολόγηση IP: IP33 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 176 μοίρες φά , Μόνωση κινητήρα: Κατηγορία Α , Θέση τοποθέτησης: Κάθετη ή Οριζόντια , Πλάτος: 5 15 / 16 "
ΣτυλΜοντέλοΕπίπεδο ήχουΡοή αέραΕνισχυτέςΤάσηWattsΥλικό λεπίδαςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΒάθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
55VD30
--------€33.97
RFQ
B
55VD27
--------€18.38
RFQ
C
55VD32
--------€68.01
RFQ
D
55VD28
--------€34.73
RFQ
E
55VD33
50 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WΠολυανθρακικό447/5303 1 / 2 "€106.19
RFQ
F
55VD36
51 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WΠολυανθρακικό452/5273 1 / 2 "€106.19
RFQ
G
55VD31
51 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40WΠολυανθρακικό454/5373 1 / 2 "€106.19
RFQ
H
55VD35
59 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WΠλαστικό PBT196/2292"€75.09
RFQ
I
55VD26
59 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WΠλαστικό PBT197/2322"€74.51
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;