DAYTON 55VD31 Standard στρογγυλός αξονικός ανεμιστήρας, Βάθος 3 1/2 ίντσας, 230 VAC | CH6KHZ

DAYTON Τυπικός στρογγυλός αξονικός ανεμιστήρας 55VD31, Βάθος 3 1/2 ίντσας, 230 VAC

Στοιχείο: CH6KHZ Μοντέλο: 55VD31
€106.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ροή αέρα454 / 537 cfm
Ενισχυτές0.18 / 0.19A
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΠολυανθρακικό
CFM @ 0.000 ίντσες. SP454/537
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος2 πόδια.
Βάθος3 1 / 2 "
Διάμετρος10 "
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΨύξη Εξοπλισμού
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Hz50 / 60 Hz
Εκτίμηση IPIP33
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.176 μοίρες φά
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Στερέωση ματιών OC9 11 / 16 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
RPM1400/1700 σ.α.λ.
Shapeγύρος
Επίπεδο ήχου51 / 54 dB
Τάση230V AC
Watts38 / 40W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8135
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπίπεδο ήχουΡοή αέραΕνισχυτέςΤάσηWattsΥλικό λεπίδαςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΒάθοςΤιμή
DAYTON 55VD33 Τυπικός στρογγυλός αξονικός ανεμιστήρας, Βάθος 3 1/2 ίντσας, 120 VAC | CH6KJA 55VD3350 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WΠολυανθρακικό447/5303 1 / 2 "€106.19
RFQ
DAYTON 55VD35 Standard Long Axial Fan, 6 3/4 Inch x 5 15/16 Inch x 2 Inch Size, 230VAC | CH6KJB 55VD3559 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WΠλαστικό PBT196/2292"€75.09
RFQ
DAYTON 55VD36 Τυπικός στρογγυλός αξονικός ανεμιστήρας, Βάθος 3 1/2 ίντσας, 120 VAC | CH6KJC 55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WΠολυανθρακικό452/5273 1 / 2 "€106.19
RFQ
DAYTON 55VD26 Μήκος αξονικός ανεμιστήρας, 6 Ύψος 3/4 ίντσες, 5 Πλάτος 15/16 ίντσες, Βάθος 2 ίντσες, 120 VAC | CH6TBA 55VD2659 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WΠλαστικό PBT197/2322"€74.51
RFQ
DAYTON 55VD32 Round Axial Fan, 6 3/4 Inch Dia., 2 Inch Depth, Aluminium, 120V AC | CJ3MXF 55VD32--------€68.01
RFQ
DAYTON 55VD30 Standard Square Axial Fan, 4 Ύψος 11/16 Inch, 1 1/2 Inch Depth, Αλουμίνιο, 115V AC | CJ3MXH 55VD30--------€33.97
RFQ
DAYTON 55VD28 Standard Square Axial Fan, 3 1/8 Inch Height, 1 1/2 Inch Depth, Aluminium, 115V AC | CJ3MXJ 55VD28--------€34.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Τυπικός στρογγυλός αξονικός ανεμιστήρας 55VD31, Βάθος 3 1/2 ίντσας, 230 VAC
€106.19 /μονάδα