DAYTON 55VD26 Μήκος αξονικός ανεμιστήρας, 6 Ύψος 3/4 ίντσες, 5 Πλάτος 15/16 ίντσες, Βάθος 2 ίντσες, 120 VAC | CH6TBA

DAYTON Επιμήκης αξονικός ανεμιστήρας 55VD26, Ύψος 6 3/4 ίντσες, Πλάτος 5 15/16 ίντσες, Βάθος 2 ίντσες, 120 VAC

Είδος: CH6TBA Μοντέλο: 55VD26
€74.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ροή αέρα197 / 232 cfm
Ενισχυτές0.23 / 0.29A
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΠλαστικό PBT
CFM @ 0.000 ίντσες. SP197/232
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος2"
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΨύξη Εξοπλισμού
Ύψος6 3 / 4 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Hz50 / 60 Hz
Εκτίμηση IPIP33
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.176 μοίρες φά
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Στερέωση ματιών OC6 3 / 8 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
RPM2900/3300
ShapeΕπιμήκης
Επίπεδο ήχου59 / 63 dB
Τάση120V AC
Watts27 / 32W
Πλάτος5 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπίπεδο ήχουΡοή αέραΕνισχυτέςΤάσηWattsΥλικό λεπίδαςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΒάθοςΤιμή
DAYTON 55VD31 Standard στρογγυλός αξονικός ανεμιστήρας, Βάθος 3 1/2 ίντσας, 230 VAC | CH6KHZ 55VD3151 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40WΠολυανθρακικό454/5373 1 / 2 "€106.19
RFQ
DAYTON 55VD33 Τυπικός στρογγυλός αξονικός ανεμιστήρας, Βάθος 3 1/2 ίντσας, 120 VAC | CH6KJA 55VD3350 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WΠολυανθρακικό447/5303 1 / 2 "€106.19
RFQ
DAYTON 55VD35 Standard Long Axial Fan, 6 3/4 Inch x 5 15/16 Inch x 2 Inch Size, 230VAC | CH6KJB 55VD3559 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WΠλαστικό PBT196/2292"€75.09
RFQ
DAYTON 55VD36 Τυπικός στρογγυλός αξονικός ανεμιστήρας, Βάθος 3 1/2 ίντσας, 120 VAC | CH6KJC 55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43WΠολυανθρακικό452/5273 1 / 2 "€106.19
RFQ
DAYTON 55VD32 Round Axial Fan, 6 3/4 Inch Dia., 2 Inch Depth, Aluminium, 120V AC | CJ3MXF 55VD32--------€68.01
RFQ
DAYTON 55VD30 Standard Square Axial Fan, 4 Ύψος 11/16 Inch, 1 1/2 Inch Depth, Αλουμίνιο, 115V AC | CJ3MXH 55VD30--------€33.97
RFQ
DAYTON 55VD28 Standard Square Axial Fan, 3 1/8 Inch Height, 1 1/2 Inch Depth, Aluminium, 115V AC | CJ3MXJ 55VD28--------€34.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Επιμήκης αξονικός ανεμιστήρας 55VD26, Ύψος 6 3/4 ίντσες, Πλάτος 5 15/16 ίντσες, Βάθος 2 ίντσες, 120 VAC
€74.51 /μονάδα