DAYTON Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, ανοξείδωτο ατσάλι, 150 PSI


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό φλάντζας: Μπόνα Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 180 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Τύπος λειτουργίας: Αμεση ενέργεια , Συνολικό μήκος: 1.5 " , Μέγεθος σωλήνα: 1 / 4 " , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way
ΣτυλΜοντέλοΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΕύρος ροήςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΔιαμόρφωση βαλβίδαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3A424
6.8 scfm0.090.09 έως 1.1 gpm1 / 16 "4"Κανονικά ανοιχτό€167.04
B
2A195
Έως 28 scfm0.343.4 έως 4.2 gpm1 / 8 "2.875 "Κανονικά κλειστό€88.23

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, ανοξείδωτο ατσάλι, 150 PSI

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνίο Dayton είναι βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης που ελέγχουν ηλεκτρικά την απελευθέρωση αέρα, νερού, αδρανούς αερίου και ελαφρού λαδιού σε συστήματα επεξεργασίας νερού, υγραντήρες, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, εξοπλισμό συγκόλλησης και άλλα διαβρωτικά περιβάλλοντα. Αυτές οι βαλβίδες έχουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα με παρεμβύσματα Buna N για αντοχή σε λάδια, βενζίνη και υγρά με βάση το πετρέλαιο. Είναι ικανά να αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού έως και 2 βαθμούς Φ. Αυτές οι κανονικά ανοιχτές/κλειστές βαλβίδες έχουν άμεση δράση για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για να ταιριάζουν σε μεγέθη σωλήνων 180/1 και 8/1 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;