Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2A195 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσες Nc Ss | AB8WGX

DAYTON 2A195 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Nc Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8WGX Μοντέλο: 2A195
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
€88.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο
Ροή αέραΈως 28 scfm
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Συντελεστής όγκου0.34
Εύρος ροής3.4 έως 4.2 gpm
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Τύπος λειτουργίαςΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.1 / 8 "
συνολικό ύψος2.875 "
Συνολικό μήκος1.5 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας500 psi
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΕύρος ροήςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΔιαμόρφωση βαλβίδαςΤιμή
DAYTON 3A424 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας No Ss | AC8GKN 3A4246.8 scfm0.090.09 έως 1.1 gpm1 / 16 "4"Κανονικά ανοιχτό€167.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2A195 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Nc Ss
€88.23 /μονάδα