Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3A424 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας No Ss | AC8GKN

DAYTON 3A424 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας No Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GKN Μοντέλο: 3A424
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
€167.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο
Ροή αέρα6.8 scfm
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Συντελεστής όγκου0.09
Εύρος ροής0.09 έως 1.1 gpm
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Τύπος λειτουργίαςΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.1 / 16 "
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος1.5 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας500 psi
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά ανοιχτό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΕύρος ροήςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΔιαμόρφωση βαλβίδαςΤιμή
DAYTON 2A195 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσες Nc Ss | AB8WGX 2A195Έως 28 scfm0.343.4 έως 4.2 gpm1 / 8 "2.875 "Κανονικά κλειστό€88.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3A424 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας No Ss
€167.04 /μονάδα