WESCO 273289 Specialty Heavy Duty Semi Electric Electric Pallet Truck, 3300 Lbs Ικανότητα | AG7JCF SEPT3.3

WESCO 273289 Specialty Heavy Duty Semi Electric Pallet Truck, χωρητικότητα 3300 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JCF Μοντέλο: 273289Cross Ref: SEPT3.3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,124.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμιηλεκτρικό Jack Pallet
ΧρώμαΚίτρινο
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Υψωμένο ύψος πιρούνι7"
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6"
Μήκος69 "
Χωρητικότητα φορτίου3300 λίβρες
συνολικό ύψος54 "
Συνολικό μήκος69 "
συνολικό πλάτος27 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Tang Radius (σε.)62 "
Τάση24
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 233.1
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)175.26
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273289 Specialty Heavy Duty Semi Electric Pallet Truck, χωρητικότητα 3300 Lbs
€8,124.60 /μονάδα