APPROVED VENDOR Ρολό αποθέματος, κρύο χάλυβα


Φίλτρα
Ανοχή μήκους: + 3 / -0.250 " , Υλικό: Χάλυβας χαμηλού άνθρακα , Σκληρότητα Rockwell: B90 , Ιδιοσυγκρασία: Πλήρες σκληρό , Αντοχή εφελκυσμού: 80,000 psi , Τύπος: Ρολό
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΑνοχή πλάτουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
16705
6 180 x "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€97.32
A
16735
6 180 x "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€80.84
A
16745
6 180 x "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "€77.56
A
16740
6 180 x "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€46.65
A
16805
6 180 x "0.229mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€58.00
A
16785
6 180 x "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€42.77
A
16780
6 180 x "0.102mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€52.01
A
16750
6 180 x "0.508mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€63.08
A
16710
6 180 x "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€51.61
A
16800
6 180 x "0.203mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€47.89
A
16715
6 180 x "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€60.59
B
16755
6 180 x "0.559mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€76.74
A
16700
6 180 x "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€72.77
A
16795
6 180 x "0.178mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€51.88
A
16790
6 180 x "0.152mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€51.46
A
16775
6 180 x "0.787mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€78.08
A
16770
6 180 x "0.089mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€66.57
A
16765
6 180 x "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€48.86
B
16760
6 180 x "0.635mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€84.76
C
16979
150mm x 2.5M0.65mm+/- 0.041 mm+/- 2.5 mm€42.35
D
16978
150mm x 2.5M0.5 mm+/- 0.039 mm+/- 2.5 mm€39.36
C
16977
150mm x 2.5M0.4mm+/- 0.039 mm+/- 2.5 mm€34.72
D
16971
150mm x 2.5M0.05mm+/- 0.006 mm+/- 2.5 mm€30.45
D
16975
150mm x 2.5M0.25mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm€33.18
D
16974
150mm x 2.5M0.2mm+/- 0.023 mm+/- 2.5 mm€29.47
D
16972
150mm x 2.5M0.1mm+/- 0.012 mm+/- 2.5 mm€28.26
D
16973
150mm x 2.5M0.15mm+/- 0.016 mm+/- 2.5 mm€26.34
D
16976
150mm x 2.5M0.3mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm€33.71

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;