Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16795 Χρυσό Ρολό Κρύου Χαμηλού Χάλυβα 0.0070 In | AE3RAF 5EY29

APPROVED VENDOR 16795 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0070 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3RAF Μοντέλο: 16795Σταυρός: 5EY29
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
€52.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShim Stock
Ανοχή μήκους+ 3 / -0.250 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB90
Μέγεθος6 180 x "
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Πάχος0.178mm
Ανοχή πάχους+/- 0.00075 "
ΧαρακτηριστικάΡολό
Ανοχή πλάτους+/- 0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 16700 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0010 In | AE3QZL 5EY10 167006 180 x "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€77.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16705 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0015 In | AE3QZM 5EY11 167056 180 x "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€91.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 16710 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0100 In | AE3QZN 5EY12 167106 180 x "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€55.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16715 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0120 In | AE3QZP 5EY13 167156 180 x "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€54.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16735 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0180 In | AE3QZT 5EY17 167356 180 x "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€87.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16740 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0020 In | AE3QZU 5EY18 167406 180 x "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€49.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16745 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0025 In | AE3QZV 5EY19 167456 180 x "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "€89.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 16795 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0070 In
€52.97 /μονάδα