SCHNEIDER ELECTRIC Φάση 1 ή 3 Soft Starts, NEMA 1


Φίλτρα
οθόνη: Οχι , Βαθμολογία περιβλήματος: IP20 , Τάση εισόδου: 110 έως 480 VAC , Αξιολόγηση IP: 20 , Τάση εξόδου: Μέγιστη τάση 3 φάσεων ίση με τάση τροφοδοσίας AC @ 50/60 Hz , Τύπος έναρξης: Εκκίνηση μειωμένης τάσης, περιορισμός ροπής κατά την εκκίνηση , Ροπή εκκίνησης: 30 έως 80% της αρχικής ροπής ίση με την τάση τροφοδοσίας γραμμής , Τύπος: Έλεγχος κλήσης
ΣτυλΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΒάθοςΎψοςΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΡεύμα εξόδουΠλάτοςΦάση HP @ 1 - 120VΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ATS01N106FT
1/23.95 "3.94 "2/3από 2 έως 36A0.9 "1/4€202.31
A
ATS01N103FT
1/43.95 "3.94 "1.51 έως 1-1 / 23A0.9 "-€179.93
B
ATS01N109FT
24.44 "4.88 "559A1.77 "1/3€228.70
B
ATS01N112FT
34.44 "4.88 "7.57.512A1.77 "1/2€255.29

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;