Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT Soft Start 110-460VAC 3Amps 1 ή 3-Phase | AG7GFV 6VMD1

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT Soft Start 110-460VAC 3Amps 1 ή 3-phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GFV Μοντέλο: ATS01N103FTCross Ref: 6VMD1
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
€179.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαλακή εκκίνηση
Βάθος3.95 "
DisplayΟχι
Βαθμολογία περιβλήματοςIP20
Ύψος3.94 "
Φάση HP @ 1 - 230V1/4
Φάση HP @ 1 - 240V1/4
Φάση HP @ 3 - 208V1/2
Φάση HP @ 3 - 230V1/2
Φάση HP @ 3 - 240V1/4
Φάση HP @ 3 - 460V1.5
Φάση HP @ 3 - 480V1 έως 1-1 / 2
Τάση Εισόδου110 έως 480 VAC
Εκτίμηση IP20
Ρεύμα εξόδου3A
Τάση εξόδουΜέγιστη τάση 3 φάσεων ίση με τάση τροφοδοσίας AC @ 50/60 Hz
Φάση1 ή 3
Ώρα ράμπας1 - 5 δευτερόλεπτα
Τύπος έναρξηςΕκκίνηση μειωμένης τάσης, περιορισμός ροπής κατά την εκκίνηση
Αρχική ροπή30 έως 80% της αρχικής ροπής ίση με την τάση τροφοδοσίας γραμμής
ΧαρακτηριστικάΈλεγχος κλήσης
Πλάτος0.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8504404000

Λεπτομέρειες:

    • Φάση HP @ 1 - 208V (1/4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΒάθοςΎψοςΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΡεύμα εξόδουΠλάτοςΦάση HP @ 1 - 120VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT Soft Start 110-460VAC 6Amps 1 ή 3-φάση | AG7GFW 6VMD2 ATS01N106FT1/23.95 "3.94 "2/3από 2 έως 36A0.9 "1/4€202.31
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N109FT Soft Start 110-460VAC 9Amps 1 ή 3-φάση | AG7GFX 6VMD3 ATS01N109FT24.44 "4.88 "559A1.77 "1/3€228.70
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N112FT Soft Start 110-460VAC 12Amps 1 ή 3 Φάση | AG7GFY 6VMD4 ATS01N112FT34.44 "4.88 "7.57.512A1.77 "1/2€255.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT Soft Start 110-460VAC 3Amps 1 ή 3-phase
€179.93 /μονάδα