Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 30-1163P Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK15 | AG9PUH 21GR20

IDEAL 30-1163P Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK15

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9PUH Μοντέλο: 30-1163PCross Ref: 21GR20

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€45.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας σύρμα Twist On Wire
ΧρώμαΜπλε / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΠτέρυγα
Ύψος1.59 "
Μέγ. Τάση600 VAC
Μέγιστη. Συνδυασμός καλωδίων(2) 8 AWG και (1) 10 AWG
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Ελάχ. Συνδυασμός καλωδίων(3) 14 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου16 AWG
Πλάτος1.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
IDEAL 30-1161P Twist On Wire Connector 22-14 AWG PK25 | AG9PUF 21GR18 30-1161PΓκρι / Πορτοκαλί0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "25€40.70
IDEAL 30-1162P Twist On Wire Connector 18-8 AWG PK20 | AG9PUG 21GR19 30-1162PΓκρι / Κόκκινο1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "20€41.71
IDEAL 30-1261J Twist On Wire Connector 22-14 AWG PK150 | AG9PUJ 21GR21 30-1261JΓκρι / Πορτοκαλί0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "150€177.95
IDEAL 30-1262J Twist On Wire Connector 18-8 AWG PK100 | AG9PUK 21GR22 30-1262JΓκρι / Κόκκινο1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "100€149.31
IDEAL 30-1263J Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK50 | AG9PUL 21GR23 30-1263JΜπλε / Γκρι1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "50€120.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 30-1163P Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK15
€45.50 /πακέτο