SEYMOUR MIDWEST 49501GR λάσπη / κοσκίνισμα φτυάρι στρογγυλού σημείου 29 ίντσες | AD2HCW 3PGD2 / 49501

SEYMOUR MIDWEST 49501GR Λάσπη/κοσκίνισμα Round Point Shovel 29 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2HCW Μοντέλο: 49501GRCross Ref: 3PGD2 / 49501

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€150.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦτυάρι στρογγυλού σημείου λάσπης
Μήκος λεπίδας11.75 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Τύπος λεπίδας# 2 Ομαλή πίσω λεπίδα
Πλάτος λεπίδας8.5 "
Gauge14 γκα
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
λαβή Μήκος29 "
Χειρισμός υλικούFiberglass
Τύπος λαβήςD-Grip, Εργονομικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)103.63
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8201100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: TOOLITE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςλαβή ΜήκοςΤύπος λαβήςΤιμή
SEYMOUR MIDWEST 49500GR λάσπη / κοσκίνισμα φτυάρι στρογγυλού σημείου 48 ίντσες | AD2HCV 3PGC9 / 49500 49500GR11.5 "48 "Ευθεία, εργονομική€144.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 49501GR Λάσπη/κοσκίνισμα Round Point Shovel 29 Inch
€150.40 /μονάδα