SEYMOUR MIDWEST 49500GR λάσπη / κοσκίνισμα φτυάρι στρογγυλού σημείου 48 ίντσες | AD2HCV 3PGC9 / 49500

SEYMOUR MIDWEST 49500GR Λάσπη/κοσκίνισμα Round Point Shovel 48 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2HCV Μοντέλο: 49500GRCross Ref: 3PGC9 / 49500

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€144.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦτυάρι στρογγυλού σημείου λάσπης
Μήκος λεπίδας11.5 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Τύπος λεπίδας# 2 Ομαλή πίσω λεπίδα
Πλάτος λεπίδας8.5 "
Gauge14 γκα
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούFiberglass
Τύπος λαβήςΕυθεία, εργονομική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.76
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8201100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: TOOLITE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςλαβή ΜήκοςΤύπος λαβήςΤιμή
SEYMOUR MIDWEST 49501GR λάσπη / κοσκίνισμα φτυάρι στρογγυλού σημείου 29 ίντσες | AD2HCW 3PGD2 / 49501 49501GR11.75 "29 "D-Grip, Εργονομικό€150.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 49500GR Λάσπη/κοσκίνισμα Round Point Shovel 48 Inch
€144.07 /μονάδα