COLDER PRODUCTS COMPANY Σειρά APC Shut Off Coupling Inserts


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ακετάλη , Χρώμα: Άσπρο , Μέγεθος ζεύξης: 1 / 4 " , Μέγιστη. Πίεση: 120 psi , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΣώμα Dia.Τύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΣωλήνας μέσα Dia.Σωλήνας εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
APCD22004
0.63 "Αγκαθωτό2.1 "-1 / 4 "-€17.89
A
APCD22006
0.63 "Αγκαθωτό1.92 "-3 / 8 "-€17.82
B
APCD23004
0.63 "Αγκαθωτό1.45 "-1 / 4 "-€24.47
B
APCD23006
0.63 "Αγκαθωτό1.5 "-3 / 8 "-€23.27
C
APCD24004
0.63 "MNPT1.45 "1 / 4-18--€18.17
C
APCD24006
0.63 "MNPT1.5 "3 / 8-18--€20.51
D
APCD20006
0.72 "TFP1.91 "-1 / 4 "3 / 8 "€20.06
D
APCD20004
0.72 "TFP1.99 "-11 / 64 "1 / 4 "€19.04
E
APCD21004
1.22 "TFP1.45 "-11 / 64 "1 / 4 "€23.22
F
APCD21006
1.27 "TFP1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "€22.04

Σειρά APC Shut Off Coupling Inserts

Τα ένθετα σύζευξης CPC (Colder Products Corporation) APC Series είναι κατασκευασμένα από ακετάλη για να παρέχουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα. Χρησιμοποιούνται για την γρήγορη αποσύνδεση και επανασύνδεση των γραμμών υγρών και για τη διακοπή της ροής. Αυτοί οι εύχρηστοι σύνδεσμοι έχουν ενσωματωμένους τερματισμούς για ελαχιστοποιημένα σημεία διαρροής και καλυμμένους μάνδαλα αντίχειρα για αντοχή σε χημικές ουσίες και αποφυγή τυχαίων αποσυνδέσεων. Διαθέτουν ελατήρια βαλβίδας από ανοξείδωτο χάλυβα, δακτυλίους Buna-N και συνδέσεις σπειρώματος PTF / barbed / MNPT για ασφαλή στεγανοποίηση σε συμπίεση. Είναι ικανά να ανεχθούν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 180 βαθμούς Φαρενάιτ.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Σειρά APC κατ 'ευθείαν μέσω ενθέτων ζεύξης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;